Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel uvex x-fit 2112022 grün SNR 37 dB Größe M


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4031101501253
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     2112022
EAN/GTIN:
     4031101501253
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Suchbegriffe:
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Der ergonomisch vorgeformte Einweggehörschutzstöpsel uvex x-fit dämmt sehr stark und ist damit für den Einsatz in extrem lärmbelasteten Umgebungen geeignet. Der weiche Schaumstoff des Gehörschutzstöpsels bietet hohen Komfort auch bei sehr langer Einsatzzeit.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex x-fit
Ausführung:
ohne Kordel
Detektierbarkeit:
Nein
Größe verkettet:
M
H-Wert (Schalldämmung hochfrequent):
36 dB
L-Wert (Schalldämmung tieffrequent):
34 dB
M-Wert (Schalldämmung mittelfrequent):
34 dB
Marke:
uvex
Material Stöpsel:
Polyurethan (PU)
Produktart:
Gehörschutzstöpsel
Produktname:
uvex x-fit
Produkttyp:
Stöpsel
SNR:
37 dB
Suchfarbe (Filter):
grün
Wiederverwendung:
Einweg (NR)
Weitere Suchbegriffe: Ohrpfropfen, einweg-ohrstöpsel uvex, einweg ohrstöpsel, uvex gehörschutzstöpsel, schutz vor lautstärke, schutz für die ohren, ohrstöpsel, ohrenstöpsel, ohrenschützer lärm, lärmschutz ohren, in ear gehörschutz, gehörschutzstöpsel, gehörschutz einweg, gehörschutz, einweg gehörschutz, ear gehörschutz, arbeitsschutz für das ohr, arbeitsgehörschutz, 2112, 21120
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
81
1
pro Paket
€ 4,79*
ab € 24,55*
€ 31,43*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 25,45*
€ 33,57*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 29,29*
€ 37,42*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 30,68*
€ 40,26*
4 Tage
447
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 34,72*
€ 44,17*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,43*
€ 37,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,34*
€ 37,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,03*
€ 35,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,97*
€ 35,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,48*
€ 33,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,55*
€ 29,21
pro Paket
1 Paket enthält 300 Paar (ab € 0,08184* pro Paar)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
2111990
ab € 70,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.