Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm uvex pheos alpine 9773050 weiß mit Lüftungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Detailansicht URL
Detailansicht URL
Innenansicht URL
Detailansicht URL
Detailansicht URL
Detailansicht URL
Detailansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-9773050
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9773050
EAN/GTIN:
     4031101510361
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Suchbegriffe:
Helmlampe
Helmleuchte
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Vielseitiger kann Kopfschutz kaum sein: Der uvex pheos alpine bringt die vielseitigen Anforderungen aus dem Industriebereich (nach EN 397) und dem Bergsteigen (nach EN 12492) in einer einmaligen Passform zusammen.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex pheos alpine
Außenmaterial Kappe:
Textil/Meshgewebe
Größe verkettet:
52 cm - 61 cm
Marke:
uvex
Material Außenschale:
Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere (ABS)
Produktart:
Schutzhelm
Produktname:
uvex pheos alpine
Produkttyp:
Industrieschutzhelm
Schirmlänge:
kurzer Schirm
Suchfarbe (Filter):
weiß
Weitere Suchbegriffe: Bergsteigerhelm, Industriekletterhelm, Kletterhelm, Rettungs-Helm, Rettungshelm, Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, uvex led helmlampe, helmlampe led, helmlampe, arbeitsschutz für den kopf, arbeitshelm, schutzhelm, schutzbekleidung für den kopf, kopfschutz, kopfarbeitsschutz, sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm, kopfschutz helm, uvex helm, uvex schutzhelm, handwerkerhelm, helm baustelle, bauarbeiterhelm, bauhelm, bau schutzhelm, industrieschutzhelm, schutzhelm bau, schutzhelm baustelle, 9773, 97731
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 51,77* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.