Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores Whiteboard Schwamm, magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-M20860
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     M20860
EAN/GTIN:
     9023800208606
Suchbegriffe:
Schmink-Schwamm
Schminkschwamm
Tafellöscher
Tafelwischer
Kores Whiteboard Schwamm M20860;magnetisch;60x23x100;zum trockenen Wischen und Reinigen von Whiteboard Tafeln ohne Rückstände
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Inhalt:
1 Schwamm
Länge:
100 mm
Breite:
23 mm
Verpackung:
Hängeware
Weitere Suchbegriffe: Whiteboard-Löscher, Whiteboardlöscher, kores tafellöscher, schmink schwamm, Whiteboardmarker, Flipchartmarker, Weißwandstifte, Kores
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.