Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores Whiteboard Set bestehend aus 4 Farbenset plus Schwamm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-M20863
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     M20863
EAN/GTIN:
     9023800208637
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Kores Whiteboard-Set M20863 "XW1 inclusive magnetischem Schwamm";3mm Rundspitze;5er Set;schwarz,blau,rot,grün,magn.Schwamm;Schnell trocknende Tinte;lässt sich rückstandslos und schattenfrei Entfernen;48h Cap-off Zeit;auch für Fllipchart-Blöcke;Frei von Xylen,Benzen,Toluen
Weitere Informationen:
Farbe:
rot;grün;blau;schwarz
Inhalt:
4 Stifte
Verpackung:
Hängeware
Material:
Plastik
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 28 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.