Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!Box 6850 LTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVM FRITZ!Box 6850 LTE Bild 1
AVM FRITZ!Box 6850 LTE Bild 1
AVM FRITZ!Box 6850 LTE Bild 2
AVM FRITZ!Box 6850 LTE Bild 3
AVM FRITZ!Box 6850 LTE Bild 4
AVM FRITZ!Box 6850 LTE Bild 5
AVM FRITZ!Box 6850 LTE Bild 6
Artikel-Nr.:
     C480-20002925
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002925
EAN/GTIN:
     4023125029257
Suchbegriffe:
DECT Router
DSL Router
AVM FRITZ!Box
FRITZ!Box

AVM FRITZ!Box 6850 LTE

FRITZ!Box 6850 LTE liefert schnelle Downloads mit LTE und Sie genießen den vollen FRITZ!Box-Komfort: Die integrierte DECT-Basis sorgt mit bis zu sechs Schnurlostelefonen für Telefonie-Genuss. Zuverlässiges WLAN verbindet Ihre Geräte im Heimnetz mit dem schnellen Mobilfunk-Internet.

WLAN Mesh mit FRITZ!

Damit Videos, Musik und Fotos im Heimnetz nahtlos bis in den letzten Winkel jedes Zimmers gelangen, setzt die FRITZ!Box 6850 LTE auf WLAN Mesh. Die verteilten FRITZ!-Geräte arbeiten in einem einzigen Netz, tauschen sich untereinander aus und optimieren die Leistung aller WLAN-Geräte. Mit Mesh genießen Sie ganz einfach Höchstgeschwindigkeit bei Surfen, Video oder Gaming. Atemberaubendes HD-Fernsehen und Ihre Lieblingsmusik warten jetzt auf Sie – und nicht umgekehrt.

Schnelles Internet ­– überall

Internet über das Mobilfunknetz ist mit schneller LTE-Technologie und FRITZ!Box 6850 LTE komfortabel und ortsunabhängig. FRITZ!Box 6850 LTE unterstützt alle gebräuchlichen LTE-Frequenzen in Deutschland und Europa, damit Sie überall surfen, streamen und chatten können. Mit zuverlässigem WLAN und vier Gigabit-LAN-Anschlüsse verbindet FRITZ!Box 6850 LTE Ihre Geräte zuverlässig und sicher mit dem Internet.

Dateien teilen und Telefonie genießen

FRITZ!Box 6850 LTE bietet alle FRITZ!Box-Vorteile und den gewohnten FRITZ!Box-Komfort. Am USB-Anschluss binden Sie einen Drucker in Ihr Heimnetz ein. Oder Sie verwenden einen USB-Speicher für FRITZ!NAS, dem praktischen Netzwerkspeicher, um Ihre Dokumente und Bilder mit Freunden oder der Familie zu teilen – wann und wo Sie möchten.Die integrierte Telefonanlage mit DECT-Basis der FRITZ!Box 6850 LTE unterstützt bis zu sechs Schnurlostelefone und ein analoges Telefon. Komfortfunktionen wie HD-Telefonie für kristallklare Sprachübertragung und bis zu fünf integrierte Anrufbeantworter sorgen für Telefonie-Genuss.

Mit Sicherheit FRITZ!Box

Mit FRITZ!Box gehen Sie auf Nummer sicher! Das umfassende Sicherheitskonzept schützt Ihre Kommunikation. Es wird von uns ständig getestet und weiterentwickelt. Dank der kostenlosen Updates bleiben Sie so auf der sicheren Seite.

Technische Daten

  • Anschlüsse
    • Mobilfunk-Schnittstelle mit Mini-SIM (LTE-Kategorie 4 Modem)
    • IP-basierte Telefonie
    • 4 x Gigabit-LAN
    • WLAN Access Point IEEE 802.11ac, n, g, a
    • 1 x Schneller USB-Anschluss für Speicher und Drucker
    • Integrierte DECT-Basis für bis zu 6 Schnurlostelefone
    • 1 a/b-Port (wahlweise TAE/RJ11) für analoges Telefon, Anrufbeantworter oder Fax
  • LTE
    • WLAN-Router mit integriertem LTE-Kategorie-4-Modem für FDD Band 1 (2,1 GHz), Band 3 (1,8 GHz), Band 5 (850 MHz), Band 7 (2,6 GHz), Band 8 (900 MHz), Band 20 (800 MHz) und Band 28 (700 MHz)
    • Außerdem für TDD Band 38 (2,6 GHz), Band 40 (2,3 GHz) und Band 41 (2,5 GHz)
    • Internetzugang auch über UMTS/HSPA+ (3G) mit bis zu 42 MBit/s
    • Optionaler Anschluss von Außenantennen über SMA-Buchsen möglich
  • Internet
    • LTE-Router mit Firewall/NAT, DHCP-Server, DynDNS Client, UPnP AV
    • Optimal für Videostreaming und IPTV, z. B. Entertain, Netflix u. a.
    • Unterstützung von IPv6
    • Stateful Packet Inspection Firewall mit Portfreigabe
    • Sicherer Fernzugang über das Internet mit VPN (IPSec)
  • WLAN
    • WLAN AC (bis 866 MBit/s brutto, 5 GHz) und N (bis 400 MBit/s brutto, 2,4 GHz)
    • Kompatibel zu WLAN 802.11g und a
    • Vergrößert das Heimnetz mit WLAN Mesh - mehrere WLAN-Zugangspunkte einfach zu einem intelligenten System zusammenfassen (ab FRITZ!OS 6.90).
    • Dual-WLAN: Gleichzeitiger Betrieb im 5-GHz- und 2,4 GHz-Band
    • Ab Werk sicher mit aktivierter WPA2-Verschlüsselung, zusätzlich WPA3/2 Transition Mode verfügbar
    • AVM Stick & Surf: automatisch sicher und kabellos surfen
    • WLAN-Taster (manuelles Ein-/Ausschalten von WLAN)
    • Wi-Fi Protected Setup (WPS)
    • WLAN-Gastzugang – sicheres Surfen für Freunde und Besucher
    • WLAN-Autokanal: automatisierte Suche nach einem störungsfreien WLAN-Funkkanal
    • WLAN Eco für optimale Leistung bei minimalem Stromverbrauch
  • Telefonie
    • Telefonanlage für IP-basierte Anschlüsse
    • Integrierte DECT-Basis für bis zu 6 Schnurlostelefone
    • Verschlüsselte Sprachübertragung ab Werk
    • 1 a/b-Port (wahlweise TAE/RJ11) für analoges Telefon, Anrufbeantworter oder Fax
    • Unterstützt HD-Telefonie für ein natürliches Klangbild
    • DECT Eco: Funkabschaltung für höchste Ergonomie
    • 5 integrierte Anrufbeantworter inklusive E-Mail-Weiterleitung (voice to mail)
    • Faxfunktion inklusive E-Mail-Weiterleitung (fax to mail)
    • Telefonbuchkontakte lokal oder online verwalten (Google, Apple iCloud, Telekom Mail u. a.)
    • Anrufliste, Rufnummernsperre, Kurzwahl, Durchwahlfunktion
    • Wahlregeln für individuelle Rufnummern-Nutzung
    • Rufumleitung, interne Rufe, Dreierkonferenzen, Vermitteln
    • Rufnummernsperre, Weckruf, Babyfon, VIP-Rufe und Klingelsperre
    • Unterstützung für Türsprecheinrichtungen
    • Internettelefonie SIP-konform nach RFC 3261
    • FRITZ!App Fon für Festnetztelefonate mit dem Smartphone
  • Komfort für das Heimnetz
    • Mediaserver stellt Geräten im Heimnetz Musik, Bilder und Filme zur Verfügung (DLNA/UPnP AV)
    • Mit MyFRITZ! von überall sicherer Zugriff auf die eigene FRITZ!Box
    • FRITZ!NAS – einfacher Zugriff auf alle Dateien im Netzwerk
    • Vernetzte Anwendungen wie IPTV, Video on Demand und Mediastreaming
    • Kindersicherung, Push Service, Cloud-Kontakte, Online-Speicher
    • Gastzugang: bestehenden Internetzugang über LAN oder WLAN mitnutzen
    • Wake on LAN per Internet
    • Unterstützt DLNA-fähige Geräte
    • Unterstützt auch Online-Speicher, Internetradio und Podcasts
    • Dateien einfach und sicher mit Freunden teilen
  • FRITZ!OS
    • "fritz.box": übersichtliche Benutzeroberfläche, intuitiv über den Browser zu bedienen
    • Benutzeroberfläche für Smartphones und Tablets optimiert (Responsive Design)
    • Kostenlose Updates für neue Funktionen und Sicherheit, auf Wunsch per Auto-Update
    • Praktische FRITZ!Apps für das Smartphone: MyFRITZ!App für FRITZ!-Komfort auch unterwegs, der clevere WLAN-Helfer FRITZ!App WLAN und die FRITZ!App Smart Home für die komfortable Bedienung Ihres FRITZ! Smart Home.
    • Erweiterte Ansicht für spezielle Einstellungsmöglichkeiten, Hilfefunktion mit Volltextsuche
    • Smart-Home-Funktionen in Benutzeroberfläche integriert
    • Smart-Home-Unterstützung von DECT-ULE/HAN-FUN-Geräten
    • Smart-Home-Geräte sind im Heimnetz und per Internet manuell wie auch automatisch schaltbar
  • Lieferumfang
    • FRITZ!Box 6850 LTE
    • Netzteil
    • Externe LTE-Antennen
    • 1,5 m langes LAN-Kabel
    • Installationsanleitung
  • Geräteeigenschaften
    • Abmessungen (B x T x H): 208 x 150 x 37 mm
    • Tisch- oder Wandmontage möglich
    • Mittlere Leistungsaufnahme: 6 Watt
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,20*
€ 215,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,22*
€ 196,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,26*
€ 193,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,06*
€ 190,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,44*
€ 182,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AVM
20002910
ab € 186,06*
Ähnlich
AVM
20002906
ab € 108,56*
Ähnlich
AVM
20002930
ab € 129,52*
Ähnlich
AVM
20002723
ab € 33,43*
Ähnlich
AVM
20002905
ab € 43,33*
Ähnlich
AVM
20002909
ab € 23,56*
Ähnlich
AVM
20002964
ab € 63,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.