Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem-Übersicht
>
Komplettsystem
>
Artikel
TERRA All-In-One-PC 2212 R2 GREENLINE Touch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C509-1009936
Hersteller:
Wortmann
Herst.-Nr.:
1009936
EAN/GTIN:
4039407076765
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Allgemein
Prozessor
Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 2.5 GHz bis zu 4.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Software
vorinstallierte Software
1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden
Bildschirm
Display-Auflösung
1920 x 1080 ( Full HD )
Display-Typ
LCD TN Type - 10-point Multitouch - Kapazitiv
Helligkeit
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Kontrastverhältnis
1000:1
Bildwinkel, horizontal
170°
Bildwinkel, vertikal
160°
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
LED-Hintergrundbeleuchtung
Bildschirmdiagonale
54.6 cm ( 21.5" )
Prozessor
Prozessorfamilie
Core i5
Anzahl Prozessorkerne
Hexa-Core
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Prozessorsockel
FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)
Motherboard Chipsatz
Intel H610
Anzahl Prozessoren
1
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout
1x 16 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Interner Speichertyp
DDR4
Speicherkartensteckplätze
2 Stück(e)
Memory Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
500 GB
HDD Schnittstelle
1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/ 2280 (SATA & PCIe 3.0 x4 NVMe)
RAID Level
Kein Raid-Support
Integrierter Kartenleser
Nein
SSD Schnittstelle
PCIe (NVMe)
SSD Speicherkapazität
500 GB
HDD Kapazität
1 x 500 GB - solid state
Speichermedien
SSD M.2
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - Typ
Ultra Slim DVD±RW/±R
Leistungen
Serie
Business
Produkttyp
Personal-Computer
Geräuschpegel
0,5 Sone
Tastatur
Geräteschnittstelle
USB
Technische Details
Lokalisation
International
Lieferumfang
Zubehör im Lieferumfang
Quick Start Guide, Netzteil, Netzkabel EU, Standfuß
Tastatur enthalten
Optional erhältlich. Nicht im Lieferumfang enthalten.
Gewicht und Abmessungen
Höhe
37.6 (30.0 nur TFT) cm
Breite
50.6 cm
Tiefe
19.4 (inkl. Standfuß)/ 4.7 (Panel ohne Fuß) cm
Gewicht
6.5 kg
Sonstige Funktionen
Erweiterungssteckplätze
1x 2.5" (HDD + SSD max. 9.5 mm Höhe) 1x M.2 type 2260/ 2280 (SATA & PCIe 3.0 x4)
Schnittstelle
Rechts: Line-out, Microphone, 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen1 Type A Unten: 1x DP, 1x HDMI, 1x LAN-RJ45, 1x Mic-in, 1x Line-out, 1x DC_In 2x USB 3.2 Gen2 Type A, 2x USB 2.0
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Maximale Kühlkapazität
Aktiv
Konformität mit Industriestandards
Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.
Spezielle Eigenschaften
2x 2W Lautsprecher 0.9 MP Webcam 1280x720 VESA-ready 100 x 100 mm TPM 2.0 Neigbar 0-140° nach hinten Autopilot-ready Bluetooth Oberflächendesinfektion Kategorie A: Die Displayoberfläche darf mit Desinfektionsmitteln gereinigt werden Es ist darauf zu achten, dass nur mit angefeuchteten Tüchern gearbeitet wird. Niemals das Gerät direkt einsprühen! Gehäuseteile nur mit mildem Reiniger abwischen.
Design
Zertifizierung
Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECCDas Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel)
Formfaktor
All-in-One (Komplettlösung)
Maus
Maus enthalten
Optional erhältlich. Nicht im Lieferumfang enthalten.
Grafik
Maximale Auflösung
HDMI 4096 x 2160 @ 24 Hz/ 2560 x 1600 @ 60 Hz, Display Port 4096 x 2304 @ 60 Hz Unterstützt Dual-Monitoring mit Display Port oder HDMI
Integrierter Grafik-Adapterspeicher
Dynamisch
Grafikkarte
Intel UHD Graphics 730
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel UHD Graphics 730
Energie
Energiequelle
Externes lüfterloses Netzteil
Stromverbrauch (Standby)
Ø 0,90 Watt Sleep-Mode S3, Suspend to RAM, WoL aktiviert Ø 0,30 Watt Off Mode, S5, Soft Off, ErP, DeepSleep aktiviert
Maximale Eingangsleistung
120 Watt
Nennleistung
Ø 25 Watt Idle-Mode S0 Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden)
Netzteil Eingansgsspannung
100-240 V~ / 50-60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5° C - 35° C
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich
10-75% (nicht kondensierend)
Netzwerk
Ethernet (LAN)
Netzwerkadapter (RJ-45)
LAN-Controller
Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE
WLAN-Standards
Intel Dual Band Wireless-AX 200 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 (802.11ax)
Data Link Protokolle
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax Bluetooth 5.2
Eingabegerät
Geräteschnittstelle
USB
Audio
Audio Kanäle
8-Kanal
Audio-System
Integriert
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 509
>
ALL-IN-ONE
Weitere Suchbegriffe:
PC-Komplettsystem
,
Terra Komplettsysteme
,
Terra Systeme
,
Workstation
,
komplett-pc wortmann
,
komplett-pc
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 717,09*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,61*
€ 951,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 795,24*
€ 946,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 784,73*
€ 933,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,61*
€ 909,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,09*
€ 853,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tronje AR011 Aluminium
Tronje
24801
ab € 27,91*
Zubehör
Tronje AR210 61 cm (24 Zoll)
Tronje
24802
ab € 43,76*
Zubehör
AIO Netzteil DC Adapter 7.4mm Buchse / 5.5mm Hohl-Stecker
Wortmann
ab € 20,07*
Zubehör
Kabel Netz 3-pol. CH -> Kleeblatt (NB/TFT/AIO)
k.A.
ab € 3,11*
Zubehör
Kabel Netz 3-pol. UK -> Kleeblatt (NB/TFT/AIO) BS 1363 (UK-Stecker) auf C5 (Euro 3pol)
k.A.
ab € 3,37*
Zubehör
Netzteil MPG Tischnetzt. 135W AIO 221x/24x5/2705 AIO 220X, 2212 R2 V1.0-V2.0 , 24x5, 2705.
FSP Forton Source
PMP135-13-1-B28
ab € 99,11*
Zubehör
RAM SO-DIMM DDR4 16GB / PC3200 /UB/ Samsung
Samsung
M471A2K43EB1-CWED0
ab € 39,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen