Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA All-In-One-PC 2212 R2 wh GREENLINE Touch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C509-1009991
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     1009991
EAN/GTIN:
     4039407078653
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Allgemein
ProzessorIntel Core i5 (12. Gen.) 12400T / 1.8 GHz bis zu 4.2 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache
BetriebssystemWindows 11 Pro
Software
vorinstallierte Software1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden
Bildschirm
Display-Auflösung1920 x 1080 ( Full HD )
Display-TypLCD TN Type - 10-point Multitouch - Kapazitiv
Helligkeit250 cd/m²
Reaktionszeit5 ms
Kontrastverhältnis1000:1
Bildwinkel, horizontal170°
Bildwinkel, vertikal160°
LED-HintergrundbeleuchtungstypLED-Hintergrundbeleuchtung
Bildschirmdiagonale54.6 cm ( 21.5" )
Prozessor
ProzessorfamilieCore i5
Anzahl ProzessorkerneHexa-Core
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren1
ProzessorsockelFCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)
Motherboard ChipsatzIntel H610
Anzahl Prozessoren1
Speicher
Speicherkapazität16 GB
Speicherlayout1x 16 GB
RAM-Speicher maximal64 GB
Speichertaktfrequenz3200 MHz
Interner SpeichertypDDR4
Speicherkartensteckplätze2 Stück(e)
Memory FormfaktorSO DIMM 260-PIN
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität500 GB
HDD Schnittstelle1x S-ATA 6GB/s
1x M.2 type 2260/ 2280 (SATA & PCIe 3.0 x4 NVMe)
RAID LevelKein Raid-Support
Integrierter KartenleserNein
SSD SchnittstellePCIe (NVMe)
SSD Speicherkapazität500 GB
HDD Kapazität1 x 500 GB - solid state
SpeichermedienSSD M.2
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - TypUltra Slim DVD±RW/±R
Leistungen
SerieBusiness
ProdukttypPersonal-Computer
Geräuschpegel0,5 Sone
Tastatur
GeräteschnittstelleUSB
Technische Details
LokalisationInternational
Lieferumfang
Zubehör im LieferumfangQuick Start Guide, Netzteil, Netzkabel EU, Standfuß
Tastatur enthaltenOptional erhältlich. Nicht im Lieferumfang enthalten.
Gewicht und Abmessungen
Höhe37.6 (30.0 nur TFT) cm
Breite50.6 cm
Tiefe19.4 (inkl. Standfuß)/ 4.7 (Panel ohne Fuß) cm
Gewicht6.5 kg
Sonstige Funktionen
Erweiterungssteckplätze1x 2.5" (HDD + SSD max. 9.5 mm Höhe)
1x M.2 type 2260/ 2280 (SATA & PCIe 3.0 x4)
SchnittstelleRechts: Line-out, Microphone, 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen1 Type A
Unten: 1x DP, 1x HDMI, 1x LAN-RJ45, 1x Mic-in, 1x Line-out, 1x DC_In
2x USB 3.2 Gen2 Type A, 2x USB 2.0
Kompatible BetriebssystemeWindows 10, Windows 11
Maximale KühlkapazitätAktiv
Konformität mit IndustriestandardsDieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.
Spezielle Eigenschaften2x 2W Lautsprecher
0.9 MP Webcam 1280x720
VESA-ready 100 x 100 mm
TPM 2.0
Neigbar 0-140° nach hinten
Autopilot-ready
Bluetooth
Oberflächendesinfektion Kategorie A: Die Displayoberfläche darf mit Desinfektionsmitteln gereinigt werden Es ist darauf zu achten, dass nur mit angefeuchteten Tüchern gearbeitet wird. Niemals das Gerät direkt einsprühen! Gehäuseteile nur mit mildem Reiniger abwischen.
Design
ZertifizierungAssemblierung nach ISO9001 in Deutschland
Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC
Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel)
FormfaktorAll-in-One (Komplettlösung)
Maus
Maus enthaltenOptional erhältlich. Nicht im Lieferumfang enthalten.
Grafik
Maximale AuflösungHDMI 4096 x 2160 @ 24 Hz/ 2560 x 1600 @ 60 Hz, Display Port 4096 x 2304 @ 60 Hz
Unterstützt Dual-Monitoring mit Display Port oder HDMI
Integrierter Grafik-AdapterspeicherDynamisch
GrafikkarteIntel UHD Graphics 730
Eingebautes GrafikkartenmodellIntel UHD Graphics 730
Energie
EnergiequelleExternes lüfterloses Netzteil
Stromverbrauch (Standby)Ø 0,90 Watt Sleep-Mode S3, Suspend to RAM, WoL aktiviert
Ø 0,30 Watt Off Mode, S5, Soft Off, ErP, DeepSleep aktiviert
Maximale Eingangsleistung120 Watt
NennleistungØ 25 Watt Idle-Mode S0
Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden)
Netzteil Eingansgsspannung100-240 V~ / 50-60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur5° C - 35° C
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich10-75% (nicht kondensierend)
Netzwerk
Ethernet (LAN)Netzwerkadapter (RJ-45)
LAN-ControllerRealtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE
WLAN-StandardsIntel Dual Band Wireless-AX 200
Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz
Dual Stream
WiFi 6 (802.11ax)
Data Link ProtokolleEthernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax
Bluetooth 5.2
Eingabegerät
GeräteschnittstelleUSB
Audio
Audio Kanäle8-Kanal
Audio-SystemIntegriert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 750,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,43*
€ 989,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 829,61*
€ 987,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 797,48*
€ 949,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 770,42*
€ 916,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,87*
€ 893,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tronje
24801
ab € 28,06*
Zubehör
Tronje
24802
ab € 44,58*
Zubehör
Wortmann
ab € 20,06*
Zubehör
k.A.
ab € 3,12*
Zubehör
k.A.
ab € 3,37*
Zubehör
FSP Forton Source
PMP135-13-1-B28
ab € 99,08*
Zubehör
Samsung
M471A2K43EB1-CWED0
ab € 38,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.