Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Servierwagen aus Edelstahl, mit drei Borden, 860 x 540 x 920 mm (BxTxH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Servierwagen aus Edelstahl, mit drei Borden, 860 x 540 x 920 mm (BxTxH)
Stalgast - Servierwagen aus Edelstahl, mit drei Borden, 860 x 540 x 920 mm (BxTxH)
Stalgast - Servierwagen aus Edelstahl, mit drei Borden, 860 x 540 x 920 mm (BxTxH)
Stalgast - Servierwagen aus Edelstahl, mit drei Borden, 860 x 540 x 920 mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-LT0705003
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     LT0705003
EAN/GTIN:
     4062125017758
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
stalgast servierwagen
servier wagen

Stalgast - Servierwagen aus Edelstahl, mit drei Borden, 860 x 540 x 920 mm (BxTxH)

  • aus Edelstahl
  • zur Selbstmontage
  • Abmessung der Borde: 800 x 500 mm (BxT)
  • Traglast pro Bord: 75 kg
  • Rollen mit Feststellbremse und gummierter Lauffläche
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
860
Tiefe in mm - T:
540
Höhe in mm - H:
920
Zur Selbstmontage:
ja
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,88*
€ 154,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,82*
€ 153,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,75*
€ 148,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,56*
€ 145,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
LT0705002
ab € 87,44*
Ähnlich
STALGAST
LT0706011
ab € 237,10*
Ähnlich
STALGAST
LT0706021
ab € 344,28*
Ähnlich
STALGAST
LT0707064
ab € 238,72*
Ähnlich
STALGAST
LT0701740
ab € 279,16*
Ähnlich
STALGAST
LT0703730
ab € 113,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.