Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Tablettwagen aus Edelstahl, passend für 16 x Tablett 600 x 400 mm, 470 x 620 x 1735 mm (BxTxH)


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Stalgast - Tablettwagen aus Edelstahl, passend für 16 x Tablett 600 x 400 mm, 470 x 620 x 1735 mm (BxTxH)
Stalgast - Tablettwagen aus Edelstahl, passend für 16 x Tablett 600 x 400 mm, 470 x 620 x 1735 mm (BxTxH)
Stalgast - Tablettwagen aus Edelstahl, passend für 16 x Tablett 600 x 400 mm, 470 x 620 x 1735 mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-LT0707064
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     LT0707064
EAN/GTIN:
     4062125017789
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen

Stalgast - Tablettwagen aus Edelstahl, passend für 16 x Tablett 600 x 400 mm, 470 x 620 x 1735 mm (BxTxH)

  • aus Edelstahl
  • zur Selbstmontage
  • für GN 1/1 Behälter oder Gastronorm-Tabletts
  • beidseitig mit Edelstahlbügel zur Durchschub- und Transportsicherung
  • vier Kunststoffrollen, davon zwei Rollen mit Feststellbremse
  • Auflagenabstand: 90 mm
  • passend für 16 x Tablett 600 x 400 mm
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
470
Tiefe in mm - T:
620
Höhe in mm - H:
1735
Zur Selbstmontage:
ja
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,58*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 292,74*
€ 348,36
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 290,35*
€ 345,52
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 280,29*
€ 333,55
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 270,85*
€ 322,31
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 238,58*
€ 283,91
pro Palette
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
LT0705003
ab € 105,45*
Ähnlich
STALGAST
LT0705002
ab € 87,40*
Ähnlich
STALGAST
LT0706011
ab € 238,00*
Ähnlich
STALGAST
LT0706021
ab € 346,23*
Ähnlich
STALGAST
LT0701740
ab € 280,30*
Ähnlich
STALGAST
LT0703730
ab € 113,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.