Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten aus Recyclingpapier A4, 70 x 36 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Etiketten aus Recyclingpapier A4, 70 x 36 mm, weiß, permanent haftend
Etiketten aus Recyclingpapier A4, 70 x 36 mm, weiß, permanent haftend
Etiketten aus Recyclingpapier A4, 70 x 36 mm, weiß, permanent haftend
Etiketten aus Recyclingpapier A4, 70 x 36 mm, weiß, permanent haftend
Etiketten aus Recyclingpapier A4, 70 x 36 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     C5356-10823
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10823
EAN/GTIN:
     4008705108232
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten aus naturweißem Recyclingpapier, auf A4-Blättern. Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel. Ideal zum Adressieren und Kennzeichnen. Etikettenpapier aus 100 % Recyclingpapier. Hoher Weißegrad (ISO 97/CIE 133), ohne Chlorbleiche. Wasserbasierender lösemittelfreier Haftkleber. Etikettenpapier ist zu 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier. Verpackung aus Recyclingkarton. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/buero-zuhause/vorlagen-software/.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Breite:
70
Anzahl der Blätter je Packung:
100
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser-, Copy-, Inkjet
Anzahl der Etiketten je Packung:
2400
wieder ablösbar:
Nein
Farbe:
weiß
Höhe:
36
Beschreibung der Besonderheiten:
Der Blaue Engel - Zertifikat
Produkttypbezeichnung:
A4-Etiketten
Werkstoff:
Recycling-Papier | Papier
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
witterungsbeständig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
A4-Etiketten
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.400 Stück (ab € 0,01165* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,10*
€ 48,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,74*
€ 48,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,08*
€ 46,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,27*
€ 45,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,38*
€ 43,29
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 33,07*
€ 39,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,94*
€ 33,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.