Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten aus Recyclingpapier A4, 99,1 x 38,1 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Etiketten aus Recyclingpapier A4, 99,1 x 38,1 mm, weiß, permanent haftend
Etiketten aus Recyclingpapier A4, 99,1 x 38,1 mm, weiß, permanent haftend
Etiketten aus Recyclingpapier A4, 99,1 x 38,1 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     3636-10826
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10826
EAN/GTIN:
     4008705108263
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten aus naturweißem Recyclingpapier, auf A4-Blättern. Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel. Ideal zum Adressieren und Kennzeichnen. Etikettenpapier aus 100 % Recyclingpapier. Hoher Weißegrad (ISO 97/CIE 133), ohne Chlorbleiche. Wasserbasierender lösemittelfreier Haftkleber. Etikettenpapier ist zu 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier. Verpackung aus Recyclingkarton. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/buero-zuhause/vorlagen-software/.
Weitere Informationen:
witterungsbeständig:
Nein
Höhe:
38.1
Breite:
99.1
Werkstoff:
Recycling-Papier
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Der Blaue Engel - Zertifikat
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser-, Copy-, Inkjet
Anzahl der Etiketten je Blatt:
14
wieder ablösbar:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
A4-Etiketten
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Anzahl der Blätter je Packung:
100
Anzahl der Etiketten je Packung:
1400
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Produkt-Typbezeichnung:
A4-Etiketten
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3636
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,94*
€ 23,28*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,48*
€ 23,30*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 16,99*
€ 23,34*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 17,08*
€ 23,54*
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,28*
€ 27,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,84*
€ 27,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,82*
€ 25,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,13*
€ 25,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,62*
€ 24,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,94*
€ 20,16
pro Packung
1 Packung enthält 1.400 Stück (ab € 0,0121* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.