Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablösbare Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Ablösbare Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     1682-129060801
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4346
EAN/GTIN:
     4008705043465
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern. Sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen. Rückstandsfrei wieder abziehbar, ohne den Untergrund zu beschädigen. Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Produkt-Typbezeichnung:
HERMA SPECIAL A4
Höhe:
21.2
Farbe:
weiß
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Anzahl der Etiketten je Packung:
1200
Anzahl der Etiketten je Blatt:
48
Breite:
45.7
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Beschreibung der Besonderheiten:
nicht für Farblaserdrucker und Farbkopierer
wieder ablösbar:
Ja
witterungsbeständig:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
23
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,78*
€ 8,25*
1 Tag
43
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 5,82*
€ 8,28*
1 Tag
7
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 5,98*
€ 8,50*
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 6,33*
€ 8,92*
8 Tage
100
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 6,34*
€ 8,99*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,25*
€ 9,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,07*
€ 9,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,62*
€ 9,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,43*
€ 8,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,27*
€ 8,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paket
1 Paket enthält 1.200 Etiketten (ab € 0,00482* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.