Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIUM Etiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
PREMIUM Etiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-4428
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4428
EAN/GTIN:
     4008705044288
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra stark en Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichm äßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Artikelbezeichnung:
HERMA PREMIUM Etiketten
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1
Höhe:
297
Anzahl der Blätter je Packung:
100
Farbe:
weiß
Breite:
210
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
witterungsbeständig:
Nein
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Anzahl der Etiketten je Packung:
100
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 15,72*
€ 20,67*
2 Tage
64
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 15,64*
€ 20,71*
2 Tage
18
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 15,68*
€ 20,73*
2 Tage
1
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 16,04*
€ 21,15*
9 Tage
100
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 17,04*
€ 22,33*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,67*
€ 24,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,15*
€ 23,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,61*
€ 23,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,08*
€ 22,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,44*
€ 21,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,72*
€ 18,71
pro Paket
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,1572* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.