Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIUM Adressetiketten A4, 78,7 x 139,7 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
PREMIUM Adressetiketten A4, 78,7 x 139,7 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Adressetiketten A4, 78,7 x 139,7 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Adressetiketten A4, 78,7 x 139,7 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Adressetiketten A4, 78,7 x 139,7 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Adressetiketten A4, 78,7 x 139,7 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Adressetiketten A4, 78,7 x 139,7 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Adressetiketten A4, 78,7 x 139,7 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     1682-129111501
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4472
EAN/GTIN:
     4008705044721
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra stark en Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichm äßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
witterungsbeständig:
Nein
Artikelbezeichnung:
HERMA PREMIUM Etiketten
Beschreibung der Besonderheiten:
mit umlafendem Rand
Farbe:
weiß
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Anzahl der Etiketten je Packung:
400
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Anzahl der Blätter je Packung:
100
Breite:
78.7
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer | Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier | Papier
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Anzahl der Etiketten je Blatt:
4
Höhe:
139.7
wieder ablösbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
12
pro Packung
€ 5,95*
ab € 17,00*
€ 22,85*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,43*
€ 22,85*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 16,93*
€ 22,87*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 16,98*
€ 22,88*
8 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,03*
€ 23,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,85*
€ 27,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,51*
€ 26,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,67*
€ 25,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,93*
€ 24,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,36*
€ 24,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,00*
€ 20,23
pro Packung
1 Packung enthält 400 Etiketten (ab € 0,0425* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.