Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIUM Adressetiketten A4, 88,9 x 33,8 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
PREMIUM Adressetiketten A4, 88,9 x 33,8 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Adressetiketten A4, 88,9 x 33,8 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Adressetiketten A4, 88,9 x 33,8 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Adressetiketten A4, 88,9 x 33,8 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Adressetiketten A4, 88,9 x 33,8 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Adressetiketten A4, 88,9 x 33,8 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     1682-129212101
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4479
EAN/GTIN:
     4008705044790
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra stark en Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichm äßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Blatt:
16
Farbe:
weiß
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer | Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
Breite:
88.9
Anzahl der Etiketten je Packung:
1600
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
witterungsbeständig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Höhe:
33.8
Anzahl der Blätter je Packung:
100
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
11
pro Paket
€ 5,95*
ab € 16,54*
€ 22,29*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 16,49*
€ 22,31*
8 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 16,62*
€ 22,32*
pro Paket
€ 4,75*
ab € 16,92*
€ 22,80*
8 Tage
100
pro Paket
€ 5,87*
ab € 17,01*
€ 23,02*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,29*
€ 26,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,94*
€ 26,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,23*
€ 25,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,35*
€ 24,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,71*
€ 23,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,54*
€ 19,68
pro Paket
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,1654* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.