Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIUM Adressetiketten A4, 99,1 x 139 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PREMIUM Adressetiketten A4, 99,1 x 139 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Adressetiketten A4, 99,1 x 139 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Adressetiketten A4, 99,1 x 139 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Adressetiketten A4, 99,1 x 139 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Adressetiketten A4, 99,1 x 139 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Adressetiketten A4, 99,1 x 139 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Adressetiketten A4, 99,1 x 139 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     52NSZ-75002-59
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4503
EAN/GTIN:
     4008705045032
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichmäßige Oberfläche füe beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Anzahl der Etiketten je Packung:
100
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Höhe:
139
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
HERMA PREMIUM Etiketten
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer | Laser,- Inkjet,- Matrix,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
4
wieder ablösbar:
Nein
witterungsbeständig:
Nein
Breite:
99.1
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52NSZ
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,03*
€ 8,76*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 6,05*
€ 8,81*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,05*
€ 8,83*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,09*
€ 8,88*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,33*
€ 9,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,2412* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.