Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIUM Adressetiketten A4, 63,5 x 33,9 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
PREMIUM Adressetiketten A4, 63,5 x 33,9 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Adressetiketten A4, 63,5 x 33,9 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Adressetiketten A4, 63,5 x 33,9 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Adressetiketten A4, 63,5 x 33,9 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Adressetiketten A4, 63,5 x 33,9 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Adressetiketten A4, 63,5 x 33,9 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-4645
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4645
EAN/GTIN:
     4008705046459
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra stark en Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichm äßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
witterungsbeständig:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Papier | chlorfrei gebleichtes Papier
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
Höhe:
33.9
Breite:
63.5
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
HERMA PREMIUM Etiketten
Anzahl der Blätter je Packung:
100
wieder ablösbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Anzahl der Etiketten je Packung:
2400
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer | Laser,- Inkjet,- Matrix,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Farbe:
weiß
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Paket
€ 4,75*
ab € 16,64*
€ 22,60*
1 Tag
10
pro Paket
€ 5,95*
ab € 16,99*
€ 22,87*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 16,44*
€ 22,87*
8 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,87*
ab € 17,13*
€ 23,09*
8 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 17,21*
€ 23,14*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,60*
€ 26,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,36*
€ 26,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,74*
€ 25,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,88*
€ 24,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,26*
€ 24,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,64*
€ 19,80
pro Paket
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,1664* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.