Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjet-Etiketten A4, 97 x 33,8 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inkjet-Etiketten A4, 97 x 33,8 mm, weiß, permanent haftend
Inkjet-Etiketten A4, 97 x 33,8 mm, weiß, permanent haftend
Inkjet-Etiketten A4, 97 x 33,8 mm, weiß, permanent haftend
Inkjet-Etiketten A4, 97 x 33,8 mm, weiß, permanent haftend
Inkjet-Etiketten A4, 97 x 33,8 mm, weiß, permanent haftend
Inkjet-Etiketten A4, 97 x 33,8 mm, weiß, permanent haftend
Inkjet-Etiketten A4, 97 x 33,8 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-4815
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4815
EAN/GTIN:
     4008705048156
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Etiketten, speziell für Inkjetdrucker, auf A4-Blättern, selbstklebend. Aus hochwertigem gestrichenem Spezialpapier, 90 g/m² für konturenscharfe und farbbrillante Drucke in Foto-Qualität. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Alle Ausführungen mit umlaufendem Rand: vollflächig bedruckbar und ideal auch für Inkjetdrucker mit kritischen Papierführungen. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Packung:
1600
witterungsbeständig:
Nein
Anzahl der Blätter je Packung:
100
Farbe:
weiß
Breite:
97
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Höhe:
33.8
Anzahl der Etiketten je Blatt:
16
Beschreibung der Besonderheiten:
hochwertiges, gestrichenes Spezialpapier, stark haftend
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Papier | chlorfrei gebleichtes Papier
wieder ablösbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 25,30*
€ 34,02*
7 Tage
46
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 25,46*
€ 34,05*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 24,53*
€ 34,08*
9 Tage
100
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 25,58*
€ 34,25*
4 Tage
46
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,52*
€ 36,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
1 Stück enthält 1.600 Etiketten (ab € 0,01582* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.