Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjet-Etiketten A4, 97 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Inkjet-Etiketten A4, 97 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
Inkjet-Etiketten A4, 97 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
Inkjet-Etiketten A4, 97 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
Inkjet-Etiketten A4, 97 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
Inkjet-Etiketten A4, 97 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
Inkjet-Etiketten A4, 97 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
Inkjet-Etiketten A4, 97 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     C5356-4816
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4816
EAN/GTIN:
     4008705048163
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Etiketten, speziell für Inkjetdrucker, auf A4-Blättern, selbstklebend. Aus hochwertigem gestrichenem Spezialpapier, 90 g/m² für konturenscharfe und farbbrillante Drucke in Foto-Qualität. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Alle Ausführungen mit umlaufendem Rand: vollflächig bedruckbar und ideal auch für Inkjetdrucker mit kritischen Papierführungen. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Breite:
97
Anzahl der Etiketten je Blatt:
12
Anzahl der Blätter je Packung:
100
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Anzahl der Etiketten je Packung:
1200
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker
Höhe:
42.3
wieder ablösbar:
Nein
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
witterungsbeständig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
hochwertiges, gestrichenes Spezialpapier, stark haftend
Farbe:
weiß
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,2553* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,56*
€ 39,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,88*
€ 39,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,54*
€ 37,53
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 31,03*
€ 36,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,36*
€ 36,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,01*
€ 34,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,53*
€ 29,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.