Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjet-Etiketten A4, 66 x 33,8 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inkjet-Etiketten A4, 66 x 33,8 mm, weiß, permanent haftend
Inkjet-Etiketten A4, 66 x 33,8 mm, weiß, permanent haftend
Inkjet-Etiketten A4, 66 x 33,8 mm, weiß, permanent haftend
Inkjet-Etiketten A4, 66 x 33,8 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     2478B-179199102100
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4820
EAN/GTIN:
     4008705048200
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Etiketten, speziell für Inkjetdrucker, auf A4-Blättern, selbstklebend. Aus hochwertigem gestrichenem Spezialpapier, 90 g/m² für konturenscharfe und farbbrillante Drucke in Foto-Qualität. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Alle Ausführungen mit umlaufendem Rand: vollflächig bedruckbar und ideal auch für Inkjetdrucker mit kritischen Papierführungen. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
hochwertiges, gestrichenes Spezialpapier, stark haftend
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Anzahl der Blätter je Packung:
25
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Höhe:
33.8
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker
Breite:
66
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier | Papier
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Anzahl der Etiketten je Packung:
600
witterungsbeständig:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
820
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,02*
€ 7,10*
7 Tage
820
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,02*
€ 7,42*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,50*
€ 10,65*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 7,49*
€ 10,65*
9 Tage
100
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,52*
€ 10,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
1 Stück enthält 600 Etiketten (ab € 0,00837* pro Etikett)
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 106,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.