Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIUM Etiketten A4, 105 x 148 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
PREMIUM Etiketten A4, 105 x 148 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 105 x 148 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 105 x 148 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 105 x 148 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 105 x 148 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 105 x 148 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 105 x 148 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     1682-129046700
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5063
EAN/GTIN:
     4008705050630
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichmäßige Oberfläche füe beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Papier | chlorfrei gebleichtes Papier
Artikelbezeichnung:
HERMA PREMIUM Etiketten
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Anzahl der Etiketten je Packung:
100
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Höhe:
148
witterungsbeständig:
Nein
Breite:
105
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
4
wieder ablösbar:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
49
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,45*
€ 7,88*
1 Tag
42
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,47*
€ 7,91*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 5,76*
€ 8,30*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,07*
€ 8,69*
9 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,11*
€ 8,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,88*
€ 9,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,69*
€ 9,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,43*
€ 8,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,15*
€ 8,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Packung
1 Packung enthält 100 Etiketten (ab € 0,0545* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.