Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIUM Etiketten A4, 63,5 x 38,1 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PREMIUM Etiketten A4, 63,5 x 38,1 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 63,5 x 38,1 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 63,5 x 38,1 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 63,5 x 38,1 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 63,5 x 38,1 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 63,5 x 38,1 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 63,5 x 38,1 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     467-HERM8632
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8632
EAN/GTIN:
     4008705086325
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichmä ßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
HERMA PREMIUM Etiketten
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Anzahl der Blätter je Packung:
10
witterungsbeständig:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Anzahl der Etiketten je Packung:
210
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Anzahl der Etiketten je Blatt:
21
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Breite:
63.5
wieder ablösbar:
Nein
Höhe:
38.1
Farbe:
weiß
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
unbekannt
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,74*
€ 4,19*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,76*
€ 4,19*
1 Tag
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,98*
€ 4,52*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,81*
€ 5,28*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,00*
€ 5,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,274* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.