Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIUM Adressetiketten, A5, 148,5 x 205 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
PREMIUM Adressetiketten, A5, 148,5 x 205 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Adressetiketten, A5, 148,5 x 205 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Adressetiketten, A5, 148,5 x 205 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Adressetiketten, A5, 148,5 x 205 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Adressetiketten, A5, 148,5 x 205 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Adressetiketten, A5, 148,5 x 205 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Adressetiketten, A5, 148,5 x 205 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Adressetiketten, A5, 148,5 x 205 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     1682-129239501
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8690
EAN/GTIN:
     4008705086905
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A5-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra stark en Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Hoher Weißegrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Abziehhilfe
Artikelbezeichnung:
HERMA PREMIUM Etiketten
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Anzahl der Etiketten je Packung:
400
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Breite:
148.5
Produkt-Typbezeichnung:
A5 Etiketten
Anzahl der Blätter je Packung:
400
Höhe:
205
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1
Farbe:
weiß
wieder ablösbar:
Nein
witterungsbeständig:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
A5 Etiketten
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
54
pro Packung
€ 5,95*
ab € 28,22*
€ 36,92*
2 Tage
15
pro Packung
€ 5,49*
ab € 28,23*
€ 36,95*
2 Tage
40
pro Packung
€ 4,90*
ab € 28,83*
€ 37,74*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 30,42*
€ 39,86*
9 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 30,56*
€ 40,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,92*
€ 43,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,94*
€ 42,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,20*
€ 39,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,81*
€ 36,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,22*
€ 33,58
pro Packung
1 Packung enthält 400 Etiketten (ab € 0,07055* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.