Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjet-Etiketten A4, 83,8 x 50,8 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Inkjet-Etiketten A4, 83,8 x 50,8 mm, weiß, permanent haftend
Inkjet-Etiketten A4, 83,8 x 50,8 mm, weiß, permanent haftend
Inkjet-Etiketten A4, 83,8 x 50,8 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-8840
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8840
EAN/GTIN:
     4008705088404
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Etiketten, speziell für Inkjetdrucker, auf A4-Blättern, selbstklebend. Aus hochwertigem gestrichenem Spezialpapier, 90 g/m² für konturenscharfe und farbbrillante Drucke in Foto-Qualität. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Alle Ausführungen mit umlaufendem Rand: vollflächig bedruckbar und ideal auch für Inkjetdrucker mit kritischen Papierführungen. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker
Breite:
83.8
Anzahl der Etiketten je Packung:
250
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
witterungsbeständig:
Nein
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Anzahl der Etiketten je Blatt:
10
wieder ablösbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Farbe:
weiß
Höhe:
50.8
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 7,50*
€ 10,64*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 7,52*
€ 10,65*
8 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,53*
€ 10,71*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,85*
€ 11,06*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 8,15*
€ 12,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,64*
€ 12,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,48*
€ 12,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,82*
€ 11,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,65*
€ 11,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,32*
€ 11,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,50*
€ 8,93
pro Packung
1 Packung enthält 250 Etiketten (ab € 0,03* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.