Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjet-Etiketten A4, 88,9 x 46,6 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inkjet-Etiketten A4, 88,9 x 46,6 mm, weiß, permanent haftend
Inkjet-Etiketten A4, 88,9 x 46,6 mm, weiß, permanent haftend
Inkjet-Etiketten A4, 88,9 x 46,6 mm, weiß, permanent haftend
Inkjet-Etiketten A4, 88,9 x 46,6 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     1682-129229901
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8842
EAN/GTIN:
     4008705088428
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Etiketten, speziell für Inkjetdrucker, auf A4-Blättern, selbstklebend. Aus hochwertigem gestrichenem Spezialpapier, 90 g/m² für konturenscharfe und farbbrillante Drucke in Foto-Qualität. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Alle Ausführungen mit umlaufendem Rand: vollflächig bedruckbar und ideal auch für Inkjetdrucker mit kritischen Papierführungen. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Blatt:
12
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Beschreibung der Besonderheiten:
hochwertigem, gestrichenem Spezialpapier, stark haftend
wieder ablösbar:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker
Breite:
88.9
Anzahl der Etiketten je Packung:
300
Farbe:
weiß
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
witterungsbeständig:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Höhe:
46.6
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
21
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,55*
€ 10,66*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 7,57*
€ 10,69*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,58*
€ 10,70*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,59*
€ 10,77*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,85*
€ 11,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,302* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.