Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Profi Office Kreuzschnitt 17 Blatt P-3 CD, Alligator 617, Indurance 8 Min Dauerbetrieb (91928)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alligator 617 CC Plus
Alligator 617 CC Plus
Alligator 617 CC Plus
Alligator 617 CC Plus
Alligator 617 CC Plus
Alligator 617 CC Plus
Alligator 617 CC Plus
Alligator 617 CC Plus
Alligator 617 CC Plus
Alligator 617 CC Plus
Artikel-Nr.:
     C5650-1001-091928
Hersteller:
     ProfiOffice
Herst.-Nr.:
     1001-091928
EAN/GTIN:
     4044526919282
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Der Alligator 617 CC+ ist für die Benutzung von 1-3 Personen im Büro gedacht. Der Aktenvernichter vernichtet bis zu 17 Blatt mit einer Grammatur von 80 g/m², geheftet oder nicht geheftet. Das geschredderte Papier wird in 4 x 44 mm kleine Partikel geschnitten. Die maximale Einsatzzeit am Stück beträgt non-stop 8 Minuten. Danach muss er 40 Minuten lang abkühlen. Desweiteren vernichtet er auch CDs/DVDs und Kreditkarten. Der Geräuschpegel beträgt maximal 70 dB und die Papierkorbkapazität 23 Liter. Der Aktenvernichter stoppt automatisch, wenn der Papierkorb voll ist und die Überflüllung wird optisch angezeigt. Alles damit Ihre Daten sicher bleiben und kein Datenklau passieren kann.

Besonderheiten

* Digitale Bedieneinheit
* Bis zu 8 min. Dauerbetrieb
* Stoppt automatisch
* Zeigt vollen Korb an

Technische Daten

Schnittart:  Partikelschnitt
Partikelgröße (mm): 4 x 44
Kapazität (80 g/qm): 17
Schnittbreite (mm): 220
Geschwindigkeit m/min: 3
Papierkorb (l): 23
Schalter: on/off/rev/fwd
Laufrichtung: vor/zurück
Motor (W): 450
Überhitzungsschutz:  ja
Sicherheitsstufe: 3
Heft/Büroklammern: ja/ja
CDs und DVDs: ja
Maße (mm): 439 x 291 x 580
Gewicht (kg):13

Weitere Informationen:
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgröße:
4 x 44 mm
Kapazität:
17 Blatt 80g/m²
Sicherheitsstufe:
P-3 DIN (66399)
Non-Stop Betrieb:
8 Min bei max. Kapazität
Betriebslaustärke:
unter 70 db
Papierschacht:
220 mm
Geschwindigkeit:
3,0 m/Min
Schalter:
An / Aus / Vorw. / Rückw.
Papierkorb:
23,0 l
CD oder DVD:
1 Stück
Heftklammern:
ja max. DIN 24/0
Büroklammern:
ja max.26 mm
Füllstand:
auto-stop
Motorleistung:
450 Watt
Überhitzungsschutz:
ja
Mobil:
Rollen nein
Länge:
439 mm
Breite:
291 mm
Höhe:
580 mm
Gewicht:
13,0 kg
Farbe:
grafit-grau-siber
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter sicherheitsstufe 3 partikelschnitt, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, aktenvernichter, datenschutz, leise, partikelschnitt, cross-cut, DSGVO, Konformität, EUDatenschutz-Grundverordnung, DSGVO2018, kreditkarte, kreuzschnitt, papiervernichter, reißwolf, papierschredder, büropapier, büro, sicherheitsstufe, DIN, 66399, P4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,22*
€ 198,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,71*
€ 194,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,76*
€ 182,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,89*
€ 168,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,66*
€ 156,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ProfiOffice
1001-091934
ab € 158,85*
Ähnlich
ProfiOffice
1001-091946
ab € 146,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.