Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Profi Office CD Kreuzschnitt 7 Blatt P-4, Alligator 407, Indurance 10 Min Dauerbetrieb (91948)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alligator 407 CC Plus
Alligator 407 CC Plus
Alligator 407 CC Plus
Alligator 407 CC Plus
Alligator 407 CC Plus
Alligator 407 CC Plus
Alligator 407 CC Plus
Alligator 407 CC Plus
Alligator 407 CC Plus
Alligator 407 CC Plus
Artikel-Nr.:
     C5650-1001-091948
Hersteller:
     ProfiOffice
Herst.-Nr.:
     1001-091948
EAN/GTIN:
     4044526919480
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
ProfiOffice Alligator 407 CC+

Sie suchen einen zuverlässigen Aktenschredder der nicht nur günstig sondern auch sehr praktisch und leise ist? Erleben Sie Datenschutz auf höchstem Niveau mit dem Alligator 407CC+. Wie ein Profi nimmt dieser Aktenvernichter das Papier elegant von der Hand. Ideal geeignet und groß genug für den privaten wie auch gewerblichen Gebrauch im Büro oder auch Großraumbüro. Dieser ProfiOffice Aktenvernichter/ Reisswolf / Schredder der Alligator 400er Serie, gehört zu den leistungsfähigsten Aktenvernichtern im Sortiment der ProfiOffice GmbH. Die sehenswerte Betriebsdauer bei Vollauslastung von 10 Minuten machen dieses Gerät zu dem Ausdauergerät im mittleren Preissegment. Heft-und Büroklammer zusammen mit Dokumenten können bis zu einer bestimmten Größe verarbeitet werden. CDs werden bei allen Modelltypen der Serie 400 vernichtet. Die Reste gelangen hierbei in einen separaten Behälter und lassen sich somit leichter wertstoffgetrennt entsorgen. Mit diesem Reiswolf kann damit auch der umweltbewusste und anspruchsvollere Privatnutzer die technischen Vorteile eines Mehrpersonen-Aktenvernichters nutzen.

Technische Daten:

- Schnittart: Kreuzschnitt / Partikelschnitt
- Schnittgröße (mm): 2,5 x 10;
- Kapazität (80 g/m²): 7 Blatt;
- Schnittbreite (mm): 230;
- Geschwindigkeit m/min: 4;
- Schalter: On / Off / Rev;
- Papierkorb (l): 22;
- Motor (W): 225;
- Überhitzungsschutz: ja;
- Sicherheitsstufe: P4 / O1;
- Heftklammer / Büroklammern: ja / ja;
- CD und DVD: ja;
- Maße (mm): 555 x 265 x 365;
- Gewicht (kg): 12,2
Weitere Informationen:
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgröße:
2,5 x 10 mm
Kapazität:
7 Blatt 80g/m²
Sicherheitsstufe:
P-4 / O-1 DIN (66399)
Non-Stop Betrieb:
10 Min bei max. Kapazität
Betriebslaustärke:
unter 60 db
Papierschacht:
230 mm
Geschwindigkeit:
4,0 m/Min
Schalter:
An / Aus / Rückw.
Papierkorb:
22,0 l
CD oder DVD:
1 Stück
Heftklammern:
ja max. DIN 24/4
Büroklammern:
ja max.26 mm
Füllstand:
auto-stop
Motorleistung:
225 Watt
Überhitzungsschutz:
ja
Mobil:
Rollen ja
Länge:
265 mm
Breite:
365 mm
Höhe:
555 mm
Gewicht:
14,5 kg
Farbe:
grafit-grau
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, aktenvernichter, datenschutz, leise, partikelschnitt, cross-cut, DSGVO, Konformität, EUDatenschutz-Grundverordnung, DSGVO2018, kreditkarte, kreuzschnitt, papiervernichter, reißwolf, papierschredder, büropapier, büro, sicherheitsstufe, DIN, 66399, P4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,49*
€ 217,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,13*
€ 210,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,24*
€ 199,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,53*
€ 185,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,56*
€ 170,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ProfiOffice
1001-091949
ab € 118,48*
Ähnlich
ProfiOffice
1001-091947
ab € 137,86*
Ähnlich
ProfiOffice
1001-091945
ab € 150,74*
Ähnlich
ProfiOffice
1001-091946
ab € 147,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.