Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Profi Office CD Kreuzschnitt 11 Blatt P-3, Alligator 411, Indurance 10 Min Dauerbetrieb (91949)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alligator 411 CC Plus
Alligator 411 CC Plus
Alligator 411 CC Plus
Alligator 411 CC Plus
Alligator 411 CC Plus
Alligator 411 CC Plus
Alligator 411 CC Plus
Alligator 411 CC Plus
Alligator 411 CC Plus
Alligator 411 CC Plus
Artikel-Nr.:
     C5650-1001-091949
Hersteller:
     ProfiOffice
Herst.-Nr.:
     1001-091949
EAN/GTIN:
     4044526919497
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
ProfiOffice Aktenvernichter Alligator 411CC+
Die Aktenvernichter der Alligator 400er Serie gehören zu den leistungsfähigsten Geräten im Sortiment der ProfiOffice GmbH. Die Betriebsdauer bei Vollauslastung von 10 Minuten, macht dieses Gerät zu einem Ausdauergerät im mittleren Preissegment. Heft-und Büroklammern können bis zu einer bestimmten Größe mit verarbeitet werden. CDs/DVDs und Kreditkarten werden bei allen Modelltypen der Serie 400 vernichtet. Die Reste gelangen hierbei in einen separaten Behälter und lassen sich somit leichter wertstoffgetrennt entsorgen. Damit kann auch der umweltbewusste und anspruchsvolle Privatnutzer, die technischen Vorteile eines Mehrpersonen-Aktenvernichters nutzen.

Besonderheiten

* Vernichtet CDs/DVDs/Kreditkarten mit separatem Auffangbehälter
* Bis zu 10 Minuten Dauerbetrieb bei maximaler Blattkapazität
* Stoppt automatisch und zeigt Überfüllung des Papierkorbs optisch an

Technische Daten

Schnittart: Partikelschnitt
Schnittgröße (mm): 4 x 50
Kapazität (80 g/m²): 11 Blatt
Schnittbreite (mm): 230
Geschwindigkeit m/min: 3
Schalter: On / Off / Rev
Papierkorb (l): 22
Motor (W): 245
Überhitzungsschutz: ja
Sicherheitsstufe: P3 / O1
Heft/Büroklammern: ja/ja
CDs und DVDs: ja
Maße (mm): 555 x 265 x 365
Gewicht (kg): 12,2

Weitere Informationen:
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgröße:
4 x 50 mm
Kapazität:
11 Blatt 80g/m²
Sicherheitsstufe:
P-3 / O-1 DIN (66399)
Non-Stop Betrieb:
10 Min bei max. Kapazität
Betriebslaustärke:
unter 60 db
Papierschacht:
230 mm
Geschwindigkeit:
3,0 m/Min
Schalter:
An / Aus / Rückw.
Papierkorb:
22,0 l
CD oder DVD:
1 Stück
Heftklammern:
ja max. DIN 24/5
Büroklammern:
ja max.26 mm
Füllstand:
auto-stop
Motorleistung:
245 Watt
Überhitzungsschutz:
ja
Mobil:
Rollen ja
Länge:
265 mm
Breite:
365 mm
Höhe:
555 mm
Gewicht:
14,5 kg
Farbe:
grafit-grau
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter sicherheitsstufe 3 partikelschnitt, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, aktenvernichter, datenschutz, leise, partikelschnitt, cross-cut, DSGVO, Konformität, EUDatenschutz-Grundverordnung, DSGVO2018, kreditkarte, kreuzschnitt, papiervernichter, reißwolf, papierschredder, büropapier, büro, sicherheitsstufe, DIN, 66399, P4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,16*
€ 181,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,98*
€ 179,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,14*
€ 167,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,79*
€ 155,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,98*
€ 140,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ProfiOffice
1001-091947
ab € 137,01*
Ähnlich
ProfiOffice
1001-091948
ab € 143,88*
Ähnlich
ProfiOffice
1001-091945
ab € 150,95*
Ähnlich
ProfiOffice
1001-091946
ab € 146,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.