Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding BMA 3 Boardmarkerhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding BMA 3 Boardmarkerhalter
edding BMA 3 Boardmarkerhalter
edding BMA 3 Boardmarkerhalter
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764816453
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-BMA3
EAN/GTIN:
     4004764816453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Planungstafel-Ablage
Tafel-Ablage
Tafelablage
Whiteboard-Ablage
Whiteboardmarkerhalter zur waagerechten Lagerung von vier edding Whiteboardmarkern. Mit integriertem Magnetstreifen zur individuellen Platzierung direkt am Whiteboard.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39269097
GTIN:
4004764816453
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Halter für Zubehör
Artikelbezeichnung:
edding BMA 3 Boardmarkerhalter
Alleinstellungsmerkmal:
Individuelle magnetische Platzierung direkt auf dem Whiteboard.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
114400 G
Paletten-Abmessung Volumen:
768000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
800
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
Produktverwendung:
For edding board markers
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
143 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Produkt für alle edding Whiteboardmarker geeignet. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany.
Garantie gewährt:
Nein
magnethaftend:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-BMA1
ab € 10,37*
Zubehör
edding
4-BMA2
ab € 8,10*
Zubehör
edding
4-BMA4
ab € 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.