Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding BMA 2 Whiteboardwischer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding BMA 2 Whiteboardwischer
edding BMA 2 Whiteboardwischer
edding BMA 2 Whiteboardwischer
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764816415
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-BMA2
EAN/GTIN:
     4004764816415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Whiteboardwischer für die trockene Entfernung von Whiteboardmarkierungen. Mit integriertem Magnetstreifen zur Haftung direkt am Whiteboard. Das Produkt ist nachbestückbar mit Ersatzwischblättern edding BMA 4.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000
GTIN:
4004764816415
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Radierer
Artikelbezeichnung:
edding BMA 2 Whiteboardwischer
Alleinstellungsmerkmal:
Trockenes und rückstandsfreies Entfernen von Whiteboardmarker-Markierungen.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
115999.2 G
Paletten-Abmessung Volumen:
720000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
1200
Farbcode:
012
Gehäusefarbe:
Universal primer grey
Farbe:
Grau
Werkstoff:
Kunststoff
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Grau
Nettogewicht:
84.2 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Ersatzwischblätter sind erhältlich. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany.
Breite:
7 cm
Garantie gewährt:
Nein
Höhe:
4.5 cm
Länge:
16 cm
Material des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
nachfüllbar:
Ja
magnethaftend:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,10* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-BMA1
ab € 10,37*
Zubehör
edding
4-BMA3
ab € 9,75*
Zubehör
edding
4-BMA4
ab € 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.