Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Ladekabel für Elektroautos & PHEV – 10 m – Typ 2 auf Typ 2 – Mode 3 – 3-Phasig – 16 A – 11 kW – Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     832-411112
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-3P16-100
EAN/GTIN:
     4016032481447
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos

KFZ-Ladekabel für Elektroautos & PHEV – 10 m – Typ 2 auf Typ 2 – Mode 3 – 3-Phasig – 16 A – 11 kW – Schwarz

DIGITUS DK-3P16-100 hochwertiges und flexibles KFZ-Ladekabel, welches in 10 m Länge den Komfort des Ladens zu Hause (Garage) sowie an öffentlichen Ladestationen bietet

Produktvorteile:

  • Plug-and-Play: Einfaches Verbinden an der heimischen Wallbox sowie an öffentlichen Ladestationen
  • Sicherheit und Langlebigkeit: Hochwertiges Kupferkabel und TPU-Material als Außenhülle zusammen mit IP55 bieten maximalen Schutz für Ihr EV-Ladegerät und Ihr Auto
  • Kompatibilität: Kompatibel mit allen Elektrofahrzeugen, Elektroautos und Hybriden des Typs 2 (IEC 62196-2)
  • Leicht und flexibel: Einfach im Kofferraum zu verstauen oder in der Garage aufzuhängen
  • Laden: Unterstützt den Ladevorgang 3-phasig bis max. 11kW
  • Zertifizierung: CE-zertifiziert durch den TÜV

Das DIGITUS DK-3P16-100 KFZ-Ladekabel ermöglicht es Ihnen, problemlos jedes Fahrzeug mit Typ 2 Stecker an öffentlichen Ladestationen oder an Wallboxen mit Ladebuchse anzuschließen. Die Typ 2 E-Mobility Ladekabel sind nach EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017 und Schutzart IP55 zertifiziert.

Technische Daten:

  • Typ: Standardkabel
  • Kablellänge: 10 m
  • Ladekabel Typ: 5 x 2,5 mm² + 1 x 0,75 mm²
  • Farbe: Schwarz
  • Mantel: TPU
  • Stecker: EN 62196-2 Typ 2
  • Nennspannung: 400 V
  • Nennleistung: 11 kW
  • Nennstrom: 16 A
  • Anschlussphasen: 3
  • Betriebstemperatur: -30℃~+50℃
  • Schutzart: IP55 (strahlwassergeschützt)
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 128,96*
€ 154,85*
3 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 132,49*
€ 155,18*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 147,21*
€ 171,00*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 147,62*
€ 171,01*
1 Tag
10
pro Stück
€ 2,90*
ab € 147,52*
€ 172,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,85*
€ 184,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,76*
€ 184,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,22*
€ 176,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,82*
€ 173,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,96*
€ 153,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.