Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > KFZ-Ladekabel

  KFZ-Ladekabel  (268 Angebote unter 27.983.052 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „KFZ-Ladekabel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"KFZ-Ladekabel"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Hama Kfz-Handy-Ladegerat FC10 Motion, 10 W, kabellos, QI-Charge, Schwarz (6 Angebote) 
Kabellos und muhelos! Das Kfz-Handy-Ladegerat FC10 Motion liefert Ihrem Handy ausgesprochen schnell und bequem die notige Power. Ob Handyhalterung oder Wireless-Ladestation – damit sind Sie fur die...
Hama
00201678
ab € 42,33*
pro Stück
 
 Stück
KFZ-Ladekabel für Elektroautos & PHEV – 10 m – Typ 2 auf Typ 2 – Mode 3 – 3-Phasig – 16 A – 11 kW – Schwarz (11 Angebote) 
KFZ-Ladekabel für Elektroautos & PHEV – 10 m – Typ 2 auf Typ 2 – Mode 3 – 3-Phasig – 16 A – 11 kW – Schwarz DIGITUS DK-3P16-100 hochwertiges und flexibles KFZ-Ladekabel, welches in 10 m Länge den K...
ASSMANN Electronic
DK-3P16-100
ab € 148,93*
pro Stück
 
 Stück
KFZ-Spiral-Ladekabel für Elektroautos & PHEV – 5 m – Typ 2 – Mode 3 – 3-Phasig – 16 A – 11 kW – Schwarz (12 Angebote) 
KFZ-Spiral-Ladekabel für Elektroautos & PHEV – 5 m – Typ 2 – Mode 3 – 3-Phasig – 16 A – 11 kW – Schwarz DIGITUS DK-3P16-S-050 hochwertiges, flexibles und platzsparendes KFZ-Spiralkabel, welches in ...
ASSMANN Electronic
DK-3P16-S-050
ab € 108,56*
pro Stück
 
 Stück
Hama Kfz-Ladekabel für Apple iPhone 3G/3G S/4/4S und iPod, MFI (1 Angebot) 
Direktstromversorgung und Akku laden über Zigarettenanzünderbuchse - leicht und platzsparend durch flexibles Spiralkabel und 90°-Stecker - Ladegerät für praktisches Aufladen im PKW/LKW - Ladestrom ...
Hama
00089434
ab € 26,81*
pro Stück
 
 Stück
InLine® Aufbewahrungstasche für EV Autoladekabel bis 7,5m, grau (2 Angebote) 
Die graue Aufbewahrungstasche für EV-Autoladekabel, mit einer großzügigen Kapazität von bis zu 7,5 Metern, bietet eine durchdachte Lösung für die geordnete Aufbewahrung von Elektrofahrzeug-Ladekabe...
InLine
16299I
ab € 12,39*
pro Stück
 
 Stück
KFZ-Ladekabel 12V, 2m (3 Angebote) 
KFZ-Ladekabel 12V ca. 2m Zigarettenanzünder-Spiral-Anschlusskabel. Zum Aufladen von as - Schwabe Akku-LED Lampe Art.-Nr. 42412 Eingang: 12V DC Ausgang 4,2V
as - Schwabe
42413
ab € 5,97*
pro Stück
 
 Stück
12 Volt KfZ-Ladekabel für Samsung Galaxy S7 / S7 Edge mit Micro-USB Stecker 2A Ladestrom (1 Angebot) 
KfZ-Ladegerät für Galaxy S7 und S7 Edge 12 Volt KfZ Schnellladegerät passend für Samsung Galaxy S7 und Samsung Galaxy S7 Edge mit Micro USB Anschluss und 2A Ladestrom KFZ-Ladekabel mit Micro-USB-An...
Accucell
LADER2_1
ab € 4,62*
pro Stück
 
 Stück
AGI 68830 Ladegerät für Mobilgeräte Laptop Schwarz Zigarettenanzünder Auto (1 Angebot) 
Bei diesem Artikel handelt es sich um ein hochwertiges KFZ Ladegerät. Es ist bestens als Ersatz- oder Zweitgerät geeignet und versorgt Ihr HEWLETT-PACKARD 17-BS103NG genauso wie Ihr herkömmliches N...
AGI
68830
ab € 32,49*
pro Stück
 
 Stück
ProCar USB-C® KFZ Ladekabel 3000 mA Belastbarkeit Strom max.=3 A Stecker mit Kabel 12 V zu 5 V, 24 V zu 5 V (2 Angebote) 
ProCar USB-C® KFZ Ladekabel 3000 mA Belastbarkeit Strom max.=3 A Stecker mit Kabel 12 V zu 5 V,24 V zu 5 V USB-C® KFZ Ladekabel 3000 mA 3000 mA Passend in Zigarettenanzünder- und Normsteckdosen dur...
PRO CAR
67303111
ab € 23,00*
pro Stück
 
 Stück
OtterBox Dual Port Car Charger Usb-C (5V/3A/15W) + Usb-A (5V/2.4A/12W) (1 Angebot) 
OtterBox Dual Port Car Charger Usb-C (5V/3A/15W) + Usb-A (5V/2.4A/12W)
OtterBox
78-51749
ab € 16,04*
pro Stück
 
 Stück
KFZ-Ladekabel für Elektroautos & PHEV – 10 m – Typ 2 auf Typ 2 – Mode 3 - 1-Phasig – 32 A – 7,4 kW – Schwarz (8 Angebote) 
KFZ-Ladekabel für Elektroautos & PHEV – 10 m – Typ 2 auf Typ 2 – Mode 3 - 1-Phasig – 32 A – 7,4 kW – Schwarz DIGITUS DK-1P32-100 hochwertiges und flexibles KFZ-Ladekabel, welches in 10 m Länge den ...
ASSMANN Electronic
DK-1P32-100
ab € 150,97*
pro Stück
 
 Stück
KFZ-Spiral-Ladekabel für Elektroautos & PHEV – 7,5 m – Typ 2 – Mode 3 – 3-Phasig – 32 A – 22 kW – Schwarz (13 Angebote) 
KFZ-Spiral-Ladekabel für Elektroautos & PHEV – 7,5 m – Typ 2 – Mode 3 – 3-Phasig – 32 A – 22 kW – Schwarz DIGITUS DK-3P32-S-075 hochwertiges, flexibles und platzsparendes KFZ-Spiralkabel, welches i...
ASSMANN Electronic
DK-3P32-S-075
ab € 160,66*
pro Stück
 
 Stück
InLine® EV Autoladekabel 11kW Typ2, 3-phasig, 5m (2 Angebote) 
Dieses EV Autoladekabel von InLine eignet sich zum Laden aller Fahrzeuge mit dem in Europa standardisierten Typ 2-Stecker für Ladevorgänge bis 11kW. Sie können damit Ihr Elektro- oder Hybrid-Fahrze...
InLine
16275I
ab € 92,14*
pro Stück
 
 Stück
KFZ-Ladekabel für Elektroautos & PHEV – 10 m – Typ 2 auf Typ 2 – Mode 3 – 3-Phasig – 32 A – 22 kW – Schwarz (8 Angebote) 
KFZ-Ladekabel für Elektroautos & PHEV – 10 m – Typ 2 auf Typ 2 – Mode 3 – 3-Phasig – 32 A – 22 kW – Schwarz DIGITUS DK-3P32-100 hochwertiges und flexibles KFZ-Ladekabel, welches in 10 m Länge den K...
ASSMANN Electronic
DK-3P32-100
ab € 215,97*
pro Stück
 
 Stück
KFZ-Ladekabel für Elektroautos & PHEV – 5 m – Typ 2 auf Typ 2 – Mode 3 – 3-Phasig – 32 A – 22 kW – Schwarz (7 Angebote) 
KFZ-Ladekabel für Elektroautos & PHEV – 5 m – Typ 2 auf Typ 2 – Mode 3 – 3-Phasig – 32 A – 22 kW – Schwarz DIGITUS DK-3P32-050 hochwertiges und flexibles KFZ-Ladekabel, welches in 5 m Länge den Kom...
ASSMANN Electronic
DK-3P32-050
ab € 153,34*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   18   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema KFZ-Ladekabel
^

Kfz-Ladekabel: Ladeadapter und -kabel für das Auto

Der gute alte Zigarettenanzünder wird heutzutage kaum noch als solcher verwendet. Vielmehr dient er im Rahmen einer "Zweckentfremdung" als Energiequelle für zahlreiche Arten von Telefonzubehör und mobilen Geräten wie beispielsweise Handys, Navigationsgeräten, MP3-Playern und vielen anderen. Da solche Geräte meistes eine andere Betriebsspannung benötigen als die im Kfz verfügbaren 12 oder 24 Volt, beinhalten Ladekabel und Ladeadapter in der Regel einen Spannungswandler, der die zur Verfügung stehende Bordspannung in eine andere Betriebsspannung umwandelt. Neben speziellen Ladekabeln mit gerätespezifischen Steckern werden heute auch vermehrt USB-Ladeadapter eingesetzt, die für unterschiedliche Geräte als Stromversorgung dienen können. Bei der Anschaffung solcher Kabel und Adapter sollten einige Dinge berücksichtigt werden.

Die unterschiedlichen Arten von Kfz-Ladekabeln

Bei der Anschaffung von Ladekabeln für Handys gibt es außer der Steckverbindung zum Mobiltelefon kaum etwas zu beachten. Die Ladekabel verwenden in der Regel gerätespezifische Stecker für die entsprechenden Hersteller. Ausnahmen bilden hier lediglich universale Ladekabel mit Adaptern für verschiedene Hersteller von Mobiltelefonen.

Ähnliches gilt auch für Navigationsgeräte. Diese besitzen entweder herstellerspezifische Steckverbindungen oder USB-Anschlüsse, die gleichzeitig auch als Anschluss für das Ladekabel dienen. Hier sollte allerdings auf die vom Gerät benötigte Stromstärke geachtet werden.

Für viele andere Geräte wie beispielsweise MP3-Player können als externe Stromversorgung USB-Ladeadapter verwendet werden. Diese wandeln die Bordspannung des Fahrzeugs in 5 Volt um und stellen diese an einem USB-Anschluss zur Verfügung. Entsprechende Adapter sind mit einem oder mehreren Ausgängen erhältlich. Aber auch hier sollte die maximale Stromstärke der Adapter nicht überschritten werden.

Um Ihr Netbook oder Notebook auch im Auto nutzen zu können, wurden spezielle Ladegeräte zum Anschluss an das Bordnetz des Autos entwickelt. Diese besitzen verschiedene einstellbare Ausgangsspannungen und Anschlussadapter für unterschiedliche Gerätehersteller. Neben der maximalen Stromstärke sollte hier auf die Polarität der Anschlussadapter sowie auf die korrekte Einstellung der Ausgangsspannung geachtet werden.

Unterschiedliche Bordspannungen im Fahrzeug

Heute sind viele Ladekabel und Ladeadapter sowohl für 12 Volt als auch für 24 Volt Eingangsspannung geeignet. Somit können die Ladekabel im Pkw und auch im Lkw eingesetzt werden. Dies gilt aber nicht immer. Achten Sie beim Kauf eines Ladekabels deshalb auch auf die Eingangsspannung. Die Verwendung des Ladekabels im Lkw ist nur dann möglich, wenn eine 12-Volt-Bordspannungssteckdose zur Verfügung steht oder das Ladekabel für eine Eingangsspannung von 24 Volt geeignet ist.

Wenn mehrere Geräte im Kfz eine Stromversorgung benötigen

Möchten Sie mehrere Ladeadapter oder Ladekabel im Kfz einsetzen, können Sie auf entsprechende Verteilersteckdosen zurückgreifen. Achten Sie aber unbedingt darauf, dass die maximale Stromstärke an der Bordspannungssteckdose nicht überschritten wird.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.