Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flipper
Flipper
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1433950
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1433950
EAN/GTIN:
     4007081010009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindnietzange
Handnietzange
Nietzange
Ersatzteile für Nietgeräte
Flipper


Das Hand-Blindniet- Setzgerät für optimale Einhandbedienung.  Arbeitsbereich


Verarbeitet alle Blindniete bis 5 mm Ø Aluminium und 4 mm Ø Stahl und Edelstahl Technische Daten


Gewicht: 750 g


Gesamtlänge: 221 mm


Gesamthub: 16,2 mm


Einzelhub: 1,8 mm Ausrüstung


Mundstücke:10/18, 10/24 und 10/29 1 Montageschlüssel (am Auffangbehälter)


Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste Vorteile


- Beim Schließen der menschlichen Hand erhöht sich die Kraft. Diese Erkenntnis wird durch eine


spezielle Hebelanordnung zum Setzen von Blindnieten sinnvoll genutzt: ergonomisches Design


- Die erforderliche Handkraft wird – beim mehrmaligen Betätigen – um ca. 40 Prozent reduziert


- Betätigungshebel mit Öffnungsfeder für optimale Einhandbetätigung


- Greifmechanismus mit Federrückstellung für sicheren und selbsttätigen Dornauswurf


- Nietdorn-Auffangbehälter am Zangengehäuse aufsteckbar und einfach zu entleeren


- Großer Geräte-Hub: vorteilhaft bei überlangen Blindnieten


- Stabiles Zangengehäuse aus hochwertigem Aluminium-Druckguss


- Robuster Betätigungshebel aus hochvergütetem Stahl


- Gelenkbolzen verdrehsicher gelagert


- Ergonomische Hebelanordnung und Griffgestaltung
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
82032000
Lieferantenproduktbezeichnung:
Flipper
GTIN:
4007081010009
Herstellerartikelnummer:
1433950
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1433950
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
Flipper
Artikelbezeichnung:
Flipper
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
Flipper Das Hand-Blindniet- Setzgerät für optimale Einhandbedienung.  Arbeitsbereich Verarbeitet alle Blindniete bis 5 mm Ø Aluminium und 4 mm Ø Stahl und Edelstahl Technische Daten Gewicht: 750 g Gesamtlänge: 221 mm Gesamthub: 16,2 mm Einzelhub: 1,8 mm Ausrüstung Mundstücke:10/18, 10/24 und 10/29 1 Montageschlüssel (am Auffangbehälter) Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste Vorteile - Beim Schließen der menschlichen Hand erhöht sich die Kraft. Diese Erkenntnis wird durch eine spezielle Hebelanordnung zum Setzen von Blindnieten sinnvoll genutzt: ergonomisches Design - Die erforderliche Handkraft wird – beim mehrmaligen Betätigen – um ca. 40 Prozent reduziert - Betätigungshebel mit Öffnungsfeder für optimale Einhandbetätigung - Greifmechanismus mit Federrückstellung für sicheren und selbsttätigen Dornauswurf - Nietdorn-Auffangbehälter am Zangengehäuse aufsteckbar und einfach zu entleeren - Großer Geräte-Hub: vorteilhaft bei überlangen Blindnieten - Stabiles Zangengehäuse aus hochwertigem Aluminium-Druckguss - Robuster Betätigungshebel aus hochvergütetem Stahl - Gelenkbolzen verdrehsicher gelagert - Ergonomische Hebelanordnung und Griffgestaltung
Herstellerproduktfamilie:
74450054001022
Herstellerproduktbeschreibung:
Flipper Das Hand-Blindniet- Setzgerät für optimale Einhandbedienung.  Arbeitsbereich Verarbeitet alle Blindniete bis 5 mm Ø Aluminium und 4 mm Ø Stahl und Edelstahl Technische Daten Gewicht: 750 g Gesamtlänge: 221 mm Gesamthub: 16,2 mm Einzelhub: 1,8 mm Ausrüstung Mundstücke:10/18, 10/24 und 10/29 1 Montageschlüssel (am Auffangbehälter) Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste Vorteile - Beim Schließen der menschlichen Hand erhöht sich die Kraft. Diese Erkenntnis wird durch eine spezielle Hebelanordnung zum Setzen von Blindnieten sinnvoll genutzt: ergonomisches Design - Die erforderliche Handkraft wird – beim mehrmaligen Betätigen – um ca. 40 Prozent reduziert - Betätigungshebel mit Öffnungsfeder für optimale Einhandbetätigung - Greifmechanismus mit Federrückstellung für sicheren und selbsttätigen Dornauswurf - Nietdorn-Auffangbehälter am Zangengehäuse aufsteckbar und einfach zu entleeren - Großer Geräte-Hub: vorteilhaft bei überlangen Blindnieten - Stabiles Zangengehäuse aus hochwertigem Aluminium-Druckguss - Robuster Betätigungshebel aus hochvergütetem Stahl - Gelenkbolzen verdrehsicher gelagert - Ergonomische Hebelanordnung und Griffgestaltung
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Standard-Blindniete, blindnietzange 2,4-5,0mm, blindnietzange gesipa, blindnietzange, Blindnietgerät, Blindnietgeräte, Blindnietzangen, Handnietzangen, Nietwerkzeug, Flipper
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434071
ab € 6,35*
Zubehör
SFS Group
1433984
ab € 53,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.