Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipper-Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flipper-Box
Flipper-Box
Flipper-Box
Flipper-Box
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1433951
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1433951
EAN/GTIN:
     4007081042918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindnietzange
Handnietzange
Nietzange
Mehrbereichs-Blindniete
Flipper-Box Inhalt


Hand-Blindniet-Setzgerät Flipper und 3 PolyGrip-Blindnietabmessungen, in einem robusten Kunststoff-Koffer.


Inkl. 3 Blindniet-Abmessungen


PolyGrip Alu/Stahl 3,2 x 8,0 mm


PolyGrip Alu/Stahl 4,0 x 10,0 mm


PolyGrip Alu/Stahl 4,8 x 10,0 mm


Flipper - Das Hand-Blindniet- Setzgerät für optimale Einhandbedienung.  Arbeitsbereich


Verarbeitet alle Blindniete bis 5 mm Ø Aluminium und 4 mm Ø Stahl und Edelstahl Technische Daten


Gerätegewicht: 900 g


Gewicht incl. Verpackung: 2,180 kg


Gesamtlänge: 221 mm


Gesamthub: 16,2 mm


Einzelhub: 1,8 mm


Maße: 310 x 340 x 87 mm Ausrüstung


Mundstücke:10/18, 10/24 und 10/29 1 Montageschlüssel (am Auffangbehälter)


Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste Vorteile


- Beim Schließen der menschlichen Hand erhöht sich die Kraft. Diese Erkenntnis wird durch eine


  spezielle Hebelanordnung zum Setzen von Blindnieten sinnvoll genutzt: ergonomisches Design


- Die erforderliche Handkraft wird – beim mehrmaligen Betätigen – um ca. 40 Prozent reduziert


- Betätigungshebel mit Öffnungsfeder für optimale Einhandbetätigung


- Greifmechanismus mit Federrückstellung für sicheren und selbsttätigen Dornauswurf


- Nietdorn-Auffangbehälter am Zangengehäuse aufsteckbar und einfach zu entleeren


- Großer Geräte-Hub: vorteilhaft bei überlangen Blindnieten


- Stabiles Zangengehäuse aus hochwertigem Aluminium-Druckguss


- Robuster Betätigungshebel aus hochvergütetem Stahl


- Gelenkbolzen verdrehsicher gelagert


- Ergonomische Hebelanordnung und Griffgestaltung
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
82032000
Lieferantenproduktbezeichnung:
Flipper-Box
GTIN:
4007081042918
Herstellerartikelnummer:
1433951
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1433951
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
Flipper-Box
Artikelbezeichnung:
Flipper-Box
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
Flipper-Box Inhalt Hand-Blindniet-Setzgerät Flipper und 3 PolyGrip-Blindnietabmessungen, in einem robusten Kunststoff-Koffer. Inkl. 3 Blindniet-Abmessungen PolyGrip Alu/Stahl 3,2 x 8,0 mm PolyGrip Alu/Stahl 4,0 x 10,0 mm PolyGrip Alu/Stahl 4,8 x 10,0 mm Flipper - Das Hand-Blindniet- Setzgerät für optimale Einhandbedienung.  Arbeitsbereich Verarbeitet alle Blindniete bis 5 mm Ø Aluminium und 4 mm Ø Stahl und Edelstahl Technische Daten Gerätegewicht: 900 g Gewicht incl. Verpackung: 2,180 kg Gesamtlänge: 221 mm Gesamthub: 16,2 mm Einzelhub: 1,8 mm Maße: 310 x 340 x 87 mm Ausrüstung Mundstücke:10/18, 10/24 und 10/29 1 Montageschlüssel (am Auffangbehälter) Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste Vorteile - Beim Schließen der menschlichen Hand erhöht sich die Kraft. Diese Erkenntnis wird durch eine   spezielle Hebelanordnung zum Setzen von Blindnieten sinnvoll genutzt: ergonomisches Design - Die erforderliche Handkraft wird – beim mehrmaligen Betätigen – um ca. 40 Prozent reduziert - Betätigungshebel mit Öffnungsfeder für optimale Einhandbetätigung - Greifmechanismus mit Federrückstellung für sicheren und selbsttätigen Dornauswurf - Nietdorn-Auffangbehälter am Zangengehäuse aufsteckbar und einfach zu entleeren - Großer Geräte-Hub: vorteilhaft bei überlangen Blindnieten - Stabiles Zangengehäuse aus hochwertigem Aluminium-Druckguss - Robuster Betätigungshebel aus hochvergütetem Stahl - Gelenkbolzen verdrehsicher gelagert - Ergonomische Hebelanordnung und Griffgestaltung
Herstellerproduktfamilie:
74450054002100
Herstellerproduktbeschreibung:
Flipper-Box Inhalt Hand-Blindniet-Setzgerät Flipper und 3 PolyGrip-Blindnietabmessungen, in einem robusten Kunststoff-Koffer. Inkl. 3 Blindniet-Abmessungen PolyGrip Alu/Stahl 3,2 x 8,0 mm PolyGrip Alu/Stahl 4,0 x 10,0 mm PolyGrip Alu/Stahl 4,8 x 10,0 mm Flipper - Das Hand-Blindniet- Setzgerät für optimale Einhandbedienung.  Arbeitsbereich Verarbeitet alle Blindniete bis 5 mm Ø Aluminium und 4 mm Ø Stahl und Edelstahl Technische Daten Gerätegewicht: 900 g Gewicht incl. Verpackung: 2,180 kg Gesamtlänge: 221 mm Gesamthub: 16,2 mm Einzelhub: 1,8 mm Maße: 310 x 340 x 87 mm Ausrüstung Mundstücke:10/18, 10/24 und 10/29 1 Montageschlüssel (am Auffangbehälter) Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste Vorteile - Beim Schließen der menschlichen Hand erhöht sich die Kraft. Diese Erkenntnis wird durch eine   spezielle Hebelanordnung zum Setzen von Blindnieten sinnvoll genutzt: ergonomisches Design - Die erforderliche Handkraft wird – beim mehrmaligen Betätigen – um ca. 40 Prozent reduziert - Betätigungshebel mit Öffnungsfeder für optimale Einhandbetätigung - Greifmechanismus mit Federrückstellung für sicheren und selbsttätigen Dornauswurf - Nietdorn-Auffangbehälter am Zangengehäuse aufsteckbar und einfach zu entleeren - Großer Geräte-Hub: vorteilhaft bei überlangen Blindnieten - Stabiles Zangengehäuse aus hochwertigem Aluminium-Druckguss - Robuster Betätigungshebel aus hochvergütetem Stahl - Gelenkbolzen verdrehsicher gelagert - Ergonomische Hebelanordnung und Griffgestaltung
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,10*
€ 116,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 12 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 24 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434071
ab € 6,36*
Zubehör
SFS Group
1433984
ab € 53,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.