Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTX-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTX-F
NTX-F
NTX-F
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1434042
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1434042
EAN/GTIN:
     4007081050050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindnietzange
Handnietzange
Nietzange
Mehrbereichs-Blindniete
Hand-Blindniet-Setzgeräte NTX & NTX-F Arbeitsbereich


Blindniete bis 5 mm Ø in Aluminium und 4 mm Ø in Stahl und Edelstahl Technische Daten


Gewicht: 575 g


Gesamtlänge: 260 mm


Gerätehub: 8 mm Vorteile


- Zangengehäuse aus hochwertigem Aluminium-Druckguss


- Zangenschenkel aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet


- Stahleinsätze an allen hochbeanspruchten Lagerstellen


- Zwischenhebel-System reduziert den Kraftaufwand und bewirkt eine Abrissdämpfung


- Schmaler Zangenkopf für schwer zugängliche Nietstellen


- Ergonomische Griffe


- Einfache Wartung – schneller Futterbacken-Wechsel Ausrüstung NTX


Mundstücke:10/18, 10/24 und 10/32


1 Montageschlüssel, Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste Ausrüstung NTX-F


Mundstücke:10/24, 10/27 und 10/32


1 Montageschlüssel, Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste Zusätzlicher Vorteil NTX-F


- Öffnungsfeder für selbsttätigen Dornauswurf
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
82032000
Lieferantenproduktbezeichnung:
NTX-F
GTIN:
4007081050050
Herstellerartikelnummer:
1434042
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1434042
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
NTX-F
Artikelbezeichnung:
NTX-F
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
Hand-Blindniet-Setzgeräte NTX & NTX-F Arbeitsbereich Blindniete bis 5 mm Ø in Aluminium und 4 mm Ø in Stahl und Edelstahl Technische Daten Gewicht: 575 g Gesamtlänge: 260 mm Gerätehub: 8 mm Vorteile - Zangengehäuse aus hochwertigem Aluminium-Druckguss - Zangenschenkel aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet - Stahleinsätze an allen hochbeanspruchten Lagerstellen - Zwischenhebel-System reduziert den Kraftaufwand und bewirkt eine Abrissdämpfung - Schmaler Zangenkopf für schwer zugängliche Nietstellen - Ergonomische Griffe - Einfache Wartung – schneller Futterbacken-Wechsel Ausrüstung NTX Mundstücke:10/18, 10/24 und 10/32 1 Montageschlüssel, Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste Ausrüstung NTX-F Mundstücke:10/24, 10/27 und 10/32 1 Montageschlüssel, Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste Zusätzlicher Vorteil NTX-F - Öffnungsfeder für selbsttätigen Dornauswurf
Herstellerproduktfamilie:
74450054001027
Herstellerproduktbeschreibung:
Hand-Blindniet-Setzgeräte NTX & NTX-F Arbeitsbereich Blindniete bis 5 mm Ø in Aluminium und 4 mm Ø in Stahl und Edelstahl Technische Daten Gewicht: 575 g Gesamtlänge: 260 mm Gerätehub: 8 mm Vorteile - Zangengehäuse aus hochwertigem Aluminium-Druckguss - Zangenschenkel aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet - Stahleinsätze an allen hochbeanspruchten Lagerstellen - Zwischenhebel-System reduziert den Kraftaufwand und bewirkt eine Abrissdämpfung - Schmaler Zangenkopf für schwer zugängliche Nietstellen - Ergonomische Griffe - Einfache Wartung – schneller Futterbacken-Wechsel Ausrüstung NTX Mundstücke:10/18, 10/24 und 10/32 1 Montageschlüssel, Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste Ausrüstung NTX-F Mundstücke:10/24, 10/27 und 10/32 1 Montageschlüssel, Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste Zusätzlicher Vorteil NTX-F - Öffnungsfeder für selbsttätigen Dornauswurf
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Mehrbereichsblindniete, Standard-Blindniete, blindnietzange 2,4-5,0mm, mehrbereichs blindniete, gesipa mehrbereichsblindniete, Blindnietgeräte, Blindnietzangen, Nietgeräte, Handgerät, NTX-F
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434071
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.