Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
E-Schweißtechnik
>
Schweißinverter
>
Artikel
Schweißinverter PUMA 1701 PFC - Super Set inkl. Transportkoffer & autom. Kopf-Schweißschirm bestehend aus: 1 Stk.Schweissinverter PUMA 1701 PFC Art. Nr. 55446 1 Stk.Schweissplat...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C6014-00063
Hersteller:
ELMAG
Herst.-Nr.:
00063
EAN/GTIN:
9004853000638
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Schweißstromkonstantquelle mit PFC (konform EN 61000-3-12)
Energiesparend, geringe Leerlaufspannung
HOT START: Automatische Zündstromerhöhung
ARC FORCE: Automatische Schweißstromerhöhung bei zu enger Annäherung an das Werkstück
ANTI STICK: Schweißstromreduzierung bei Kurzschluss
WIG CONTACT: Beim WIG-Schweißen kann der Lichtbogen mit Kontaktzündung gezündet werden. Niedriger Einschluss von Wolfram beim WIG-Schweißen
Zwangskühlung durch Tunnelkanal
GEN POWER: Betrieb mittels Stromgenerator möglich, ideal für Kundendienst / Baustellen (min. 7 kVA)
Verwendbar mit bis zu 50 Meter Verlängerungskabel
(3 x 2,5 mm²)
Weitere Informationen:
Schweißelektroden-Durchmesser:
1,6 - 4,0 mm
Schweißstrom-Einstellbereich:
5 - 170 A
100 % Einschaltdauer (10 min bei 40 °C) bei Schweißstrom:
115 A
Einschaltdauer (10 min bei 40°C) bei Schweißstrom:
130 A
Einschaltdauer (10 min bei 40°C) bei max. Schweißstrom:
45 / 160 % / A
Leerlaufspannung:
80 V
Netzanschluss / Phasen:
230 / 1 V / ~
Netzfrequenz:
50 Hz
Netzstromtoleranz:
+15 / -20 %
Netzabsicherung träge:
16 AT
Thermischer Überlastschutz:
Ja
Isolationsklasse:
H
Schutzart (IP):
23
Aufnahmeleistung l1 max. / l1 eff.:
24 / 16 A
Masseanschluss-Stecker / Querschnitt:
9 / 25 Ø / mm²
Anschlussstecker:
Schuko 16 A
Breite:
135 mm
Tiefe:
370 mm
Höhe:
260 mm
Gewicht:
7.9 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Produktbeschreibung:
Die hochwertigen PUMA INVERTER liefern stufenlos regelbaren,
Einsatzbeispiele:
- Reparatur-/Montagebetriebe<br/>- Hobby-Heimwerker<br/>- Sc
Materialien:
- Stahl<br/>- CrNi
Elektroden:
- Ø 1,6 - 4,0 mm<br/>- Rutil (R), Rutilbasisch (RB), Basisch
im Set enthalten::
- PUMA 1701 PFC<br/>- Schweißplatzausrüstung<br/>- Rutil-Sch
... >
Schweißinverter-Multifunktion (MIG\MAG\MMA\WIG)
>
Serie M3S
>
PUMA 1701 PFC
Weitere Suchbegriffe:
Elektroschweißgerät
,
Inverter Schweissgeraet
,
Inverterschweißgerät
,
Schweißinverter
,
elmag schweißinverter
,
elektroden-schweißgeräte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 779,78*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,67*
€ 1.043,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 851,53*
€ 1.013,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 809,59*
€ 963,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,83*
€ 948,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,78*
€ 927,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG Schweißinverter HANDY S1400-Set, 5-130A, Ø1,6-3,25mm Elektroden, 230V/16A, 7kg
ELMAG
000775
ab € 956,18*
Ähnlich
ELMAG Schweißinverter HANDY S1600G-Set, 5-150A, Ø1,6-4,0mm Elektroden, 230V/16A, 7kg
ELMAG
000768
ab € 1.149,71*
Ähnlich
ELMAG Schweißinverter PUMA S1700 Power-Set, 5-160A, Ø1,6-4,0mm Elektroden, 230V/16A, 6,6kg
ELMAG
000621
ab € 1.220,05*
Ähnlich
ELMAG Schweißinverter PUMA S2000 Power-Set, 10-180A, Ø1,6-4,0mm Elektroden, 230V/16A, 6,6kg
ELMAG
000744
ab € 1.299,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen