Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille PRO FIT® "Kubik", für Brillenträger, klar, beschlagfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-9930
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     9930
EAN/GTIN:
     4059276054343
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Schutzbrille Kubik, klar, OTG - Einscheibenbrille mit großer Panoramascheibe - extrem großes Sichtfeld, beschlagfrei, guter Sitz durch ergonomisch geformter Bügel, 5-stufige, winkelverstellbare Sichtscheibe mit Co-Injektion - passt sich jeder Kopfform an und erhöht das Tragekomfort, integrierter weicher Stirnschutz für mehr Komfort, weiches Kissendesign an der Schläfe für eine bequeme Passform
Weitere Informationen:
Tönungsfarbe:
klar
Gestellfarbe:
grün / schwarz
Scheibeneigenschaften:
beschlagfrei, Kontrast steigernd, UV-Schutz
Optische Güteklasse der Sichtscheibe:
1 – verzerrungsfreie Sicht, höchste Sehleistung, geeignet für den Dauergebrauch
Schutzstufe Sichscheibe:
2C-1,2-FT
Schutzstufe Gestell:
FT
Codierung der Stoßfestigkeit des Augen-/Gesichtschutzes:
F - Stoß mit kleiner Energie (45 m/s) | T - Getestet unter extremen Temperaturen (-5°C, + 55°C)
Verpackung:
12 Stück / 288 Stück im Karton
Norm:
DIN EN 166 - Allgemeine Anforderungen, garantierter Mindestwiderstand beim Schutz vor gängigen Risiken | DIN EN 170 - Ultraviolettschutzfilter (Code 2 oder 3)
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 288 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
9925
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.