Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo K70 StandardLine, Aluminium-Trittleiter, 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo K60 StandardLine, Aluminium-Trittleiter, 3 Stufen. Bild 1
Hailo K60 StandardLine, Aluminium-Trittleiter, 3 Stufen. Bild 1
Hailo K60 StandardLine, Aluminium-Trittleiter, 3 Stufen. Bild 2
Hailo K60 StandardLine, Aluminium-Trittleiter, 3 Stufen. Bild 3
Hailo K60 StandardLine, Aluminium-Trittleiter, 3 Stufen. Bild 4
Hailo K60 StandardLine, Aluminium-Trittleiter, 3 Stufen. Bild 5
Hailo K60 StandardLine, Aluminium-Trittleiter, 3 Stufen. Bild 11
Artikel-Nr.:
     C700-4393-801
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     4393-801
EAN/GTIN:
     4007126439345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Die leichte, flache Alu-Trittleiter mit den großen Stahl-Stufen und Anti-Rutsch-Matten. Schmal zusammenklappbar.

  • Klappsicherung (Sicherheitsverriegelung)
  • Griffgünstiger Vierkantrohr-Bügel
  • 3 große Stahl-Stufen mit Anti-Rutsch-Matten (schwarz)
  • Aluminium-Holme
  • Standsicherheit durch ganzflächig aufstehenden, rutschsicheren Steckfuß
  • Zusammengeklappt nur 5 cm schmal
  • Belastbar bis 150 kg
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
3
Gesamthöhe aufgestellt:
106 cm
Plattformhöhe aufgestellt:
70 cm
max. Arbeitshöhe:
270 cm
Gewicht netto:
5,1 kg
Gewicht brutto:
5,1 kg
Länge verpackt:
6 cm
Breite verpackt:
48 cm
Höhe verpackt:
116 cm
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 44,88* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
4303-301
ab € 82,40*
Ähnlich
Hailo
4392-801
ab € 35,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.