Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo D60 StandardLine, Aluminium-Trittleiter, 2x2 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo D60 StandardLine, Aluminium-Trittleiter, 2x2 Stufen. Bild 1
Hailo D60 StandardLine, Aluminium-Trittleiter, 2x2 Stufen. Bild 1
Hailo D60 StandardLine, Aluminium-Trittleiter, 2x2 Stufen. Bild 2
Hailo D60 StandardLine, Aluminium-Trittleiter, 2x2 Stufen. Bild 3
Hailo D60 StandardLine, Aluminium-Trittleiter, 2x2 Stufen. Bild 4
Hailo D60 StandardLine, Aluminium-Trittleiter, 2x2 Stufen. Bild 5
Hailo D60 StandardLine, Aluminium-Trittleiter, 2x2 Stufen. Bild 6
Artikel-Nr.:
     C700-4442-701
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     4442-701
EAN/GTIN:
     4007126002464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Die Alu-Trittleiter zum Steigen und Sitzen. Mit Klappsperre.

  • Praktischer Doppelstufen-Klapptritt
  • Platzsparend zusammenklappbar
  • Fuß mit Soft-Grip-Sohle für optimale Stand- und Rutschsicherheit auf verschiedenen Fußböden, wie z. B. Parkett, Teppichböden und Fliesen
  • Holme aus eloxiertem Aluminium
  • Breite und tiefe Alu-Stufen mit Spezial-Riffelung
  • Bis 150 kg belastbar
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
2x2
Gesamthöhe aufgestellt:
40 cm
Plattformhöhe aufgestellt:
40 cm
max. Arbeitshöhe:
240 cm
Gewicht netto:
2 kg
Gewicht brutto:
2,1 kg
Länge verpackt:
19 cm
Breite verpackt:
41 cm
Höhe verpackt:
47 cm
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
4443-701
ab € 46,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.