Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo T80 FlexLine, Alu-Sicherheits-Teleskopleiter, 9 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo T80 FlexLine, Alu-Sicherheits-Teleskopleiter, 9 Sprossen. Bild 1
Hailo T80 FlexLine, Alu-Sicherheits-Teleskopleiter, 9 Sprossen. Bild 1
Hailo T80 FlexLine, Alu-Sicherheits-Teleskopleiter, 9 Sprossen. Bild 2
Hailo T80 FlexLine, Alu-Sicherheits-Teleskopleiter, 9 Sprossen. Bild 3
Hailo T80 FlexLine, Alu-Sicherheits-Teleskopleiter, 9 Sprossen. Bild 4
Hailo T80 FlexLine, Alu-Sicherheits-Teleskopleiter, 9 Sprossen. Bild 5
Hailo T80 FlexLine, Alu-Sicherheits-Teleskopleiter, 9 Sprossen. Bild 6
Hailo T80 FlexLine, Alu-Sicherheits-Teleskopleiter, 9 Sprossen. Bild 7
Hailo T80 FlexLine, Alu-Sicherheits-Teleskopleiter, 9 Sprossen. Bild 11
Artikel-Nr.:
     C700-7113-091
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     7113-091
EAN/GTIN:
     4007126023100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Alu-Sicherheits-Teleskopleiter.

  • Leiternhöhe individuell einstellbar durch das Ausfahren einzelner Sprossen
  • Einzigartiges Einhand-Entriegelungssystem ermöglicht einfaches und sicheres Einfahren der Leiter
  • Keine Klemmgefahr durch Sicherheitsabstand zwischen den Sprossen
  • Leichte Erkennbarkeit des Verriegelungsstatus durch farbige Verriegelungsanzeige an jeder Sprosse
  • Gummierter Wandstoßschutz
  • Große Kunststoff-Füße
  • Transportgurt
  • Belastbar bis 150 kg
Weitere Informationen:
Sprossenanzahl:
9
max. Länge Leiter in Anlegestellung:
264 cm
max. Arbeitshöhe in Anlegestellung:
340 cm
Gewicht netto:
8,1 kg
Gewicht brutto:
9 kg
Länge verpackt:
8 cm
Breite verpackt:
46 cm
Höhe verpackt:
94 cm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,07*
€ 177,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,58*
€ 175,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,19*
€ 164,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,86*
€ 158,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,80*
€ 141,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
7113-111
ab € 140,68*
Ähnlich
Hailo
7113-131
ab € 172,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.