Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo T80 FlexLine, Alu-Sicherheits-Teleskopleiter, 11 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo T80 FlexLine, Alu-Sicherheits-Teleskopleiter, 11 Sprossen. Bild 1
Hailo T80 FlexLine, Alu-Sicherheits-Teleskopleiter, 11 Sprossen. Bild 1
Hailo T80 FlexLine, Alu-Sicherheits-Teleskopleiter, 11 Sprossen. Bild 2
Hailo T80 FlexLine, Alu-Sicherheits-Teleskopleiter, 11 Sprossen. Bild 3
Hailo T80 FlexLine, Alu-Sicherheits-Teleskopleiter, 11 Sprossen. Bild 4
Hailo T80 FlexLine, Alu-Sicherheits-Teleskopleiter, 11 Sprossen. Bild 5
Hailo T80 FlexLine, Alu-Sicherheits-Teleskopleiter, 11 Sprossen. Bild 6
Hailo T80 FlexLine, Alu-Sicherheits-Teleskopleiter, 11 Sprossen. Bild 7
Hailo T80 FlexLine, Alu-Sicherheits-Teleskopleiter, 11 Sprossen. Bild 8
Hailo T80 FlexLine, Alu-Sicherheits-Teleskopleiter, 11 Sprossen. Bild 11
Artikel-Nr.:
     C700-7113-111
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     7113-111
EAN/GTIN:
     4007126023117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Alu-Sicherheits-Teleskopleiter.

  • Leiternhöhe individuell einstellbar durch das Ausfahren einzelner Sprossen
  • Einzigartiges Einhand-Entriegelungssystem ermöglicht einfaches und sicheres Einfahren der Leiter
  • Keine Klemmgefahr durch Sicherheitsabstand zwischen den Sprossen
  • Leichte Erkennbarkeit des Verriegelungsstatus durch farbige Verriegelungsanzeige an jeder Sprosse
  • Gummierter Wandstoßschutz
  • Große Kunststoff-Füße und Quertraverse
  • Transportgurt
  • Belastbar bis 150 kg
Weitere Informationen:
Sprossenanzahl:
11
max. Länge Leiter in Anlegestellung:
322 cm
max. Arbeitshöhe in Anlegestellung:
397 cm
Gewicht netto:
10,7 kg
Gewicht brutto:
12 kg
Länge verpackt:
9 cm
Breite verpackt:
47 cm
Höhe verpackt:
99 cm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,34*
€ 207,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,87*
€ 204,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,68*
€ 192,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,24*
€ 185,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,68*
€ 167,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
7113-131
ab € 172,74*
Ähnlich
Hailo
7113-091
ab € 118,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.