Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo M80, Aluminium-Multifunktionsleiter, 4x3 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo M80, Aluminium-Multifunktionsleiter, 4x3 Sprossen. Bild 1
Hailo M80, Aluminium-Multifunktionsleiter, 4x3 Sprossen. Bild 1
Hailo M80, Aluminium-Multifunktionsleiter, 4x3 Sprossen. Bild 2
Hailo M80, Aluminium-Multifunktionsleiter, 4x3 Sprossen. Bild 3
Hailo M80, Aluminium-Multifunktionsleiter, 4x3 Sprossen. Bild 4
Hailo M80, Aluminium-Multifunktionsleiter, 4x3 Sprossen. Bild 5
Artikel-Nr.:
     C700-7512-007
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     7512-007
EAN/GTIN:
     4007126751904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
hailo alu-leiter

Die variierbare Aluminium-Multifunktionsleiter. Zusammenschiebbar, mit Sicherheitsgelenken und Rastgriffen zur Höhenverstellung.

  • Verwendbar als Anlege- und Schiebeleiter, beidseitige Steh- und Treppenleiter
  • Höhe einstellbar durch die seitlichen Blockiergriffe der einzelnen Niveaus
  • 2 Sicherheitsgelenke (ent- und verriegelbar) für die Einstellung in Steh- und Anlegeleiter
  • Automatisches Blockiersystem
  • Sprosse für Sprosse höhenverstellbar
  • Belastbar bis 150 kg
Weitere Informationen:
Sprossenanzahl:
4x3
max. Länge Leiter in Anlegestellung:
275 cm
max. Arbeitshöhe in Anlegestellung:
371 cm
Gewicht netto:
9,05 kg
Gewicht brutto:
9,05 kg
Länge verpackt:
24 cm
Breite verpackt:
49 cm
Höhe verpackt:
89 cm
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter, alu-leiter 2x12stufen, Teleskopleiter, Multifunktionsleiter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,21*
€ 202,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,07*
€ 200,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,80*
€ 188,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,28*
€ 184,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,80*
€ 160,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
7516-007
ab € 165,08*
Ähnlich
Hailo
7520-007
ab € 245,26*
Ähnlich
Hailo
7524-157
ab € 341,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.