Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo L80 ComfortLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo L80 ComfortLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 4 Stufen. Bild 1
Hailo L80 ComfortLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 4 Stufen. Bild 1
Hailo L80 ComfortLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 4 Stufen. Bild 2
Hailo L80 ComfortLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 4 Stufen. Bild 3
Hailo L80 ComfortLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 4 Stufen. Bild 4
Hailo L80 ComfortLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 4 Stufen. Bild 5
Hailo L80 ComfortLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 4 Stufen. Bild 6
Hailo L80 ComfortLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 4 Stufen. Bild 7
Hailo L80 ComfortLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 4 Stufen. Bild 8
Hailo L80 ComfortLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 4 Stufen. Bild 9
Hailo L80 ComfortLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 4 Stufen. Bild 10
Hailo L80 ComfortLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 4 Stufen. Bild 11
Artikel-Nr.:
     C700-8040-407
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     8040-407
EAN/GTIN:
     4007126023933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Die Alu-Sicherheits-Stehleiter mit Multifunktions-Schale bietet Sicherheit im XXL-Format: 13 cm extra tiefe Stufen.

  • Geeignet für HAILO EasyClix Wechselfüße (optionales Zubehör)
  • XXL-Alu-Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung und extra tiefer Standfläche
  • Rutschsicherer Steckfuß
  • Multifunktions-Ablageschale zur Ablage von Werkzeugen, Farbdosen oder Kleinteilen
  • Eimerschlaufe mit Klick-Schnellverschluss zur sicheren Befestigung von Eimern, Staubsaugern oder Kabeltrommeln
  • Verzinkte Stahl-Plattform mit Anti-Rutsch-Riffelung
  • Mehr Kniefreiheit durch parallele Holme
  • Sichere, HighTech-vernietete Holm-Stufenverbindung
  • Belastbar bis 150 kg
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
4
Gesamthöhe aufgestellt:
146 cm
Plattformhöhe aufgestellt:
85 cm
max. Arbeitshöhe:
285 cm
Gewicht netto:
4,4 kg
Gewicht brutto:
4,5 kg
Länge verpackt:
14 cm
Breite verpackt:
45 cm
Höhe verpackt:
161 cm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,67*
€ 97,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
9948-001
ab € 20,67*
Zubehör
Hailo
9947-001
ab € 20,70*
Zubehör
Hailo
9940-001
ab € 95,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.