Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstellbare T-Verschraubung, Dichtkegel, M12x1,5 i., ES 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-112339
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     ES 541
EAN/GTIN:
     4047322215749
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einstellbare T-Verschraubung, Dichtkegel, Mutter M12x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 6 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4571 (DIN 2353)
Rohr-Außen-Ø:
6 mm
L1:
54,0 mm
L2:
26,0 mm
Mutter-Innengewinde:
M12x1,5
PN:
315 bar
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 24 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.