Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstellbare T-Verschraubung, Dichtkegel, M18x1,5 i., ES 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-112342
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     ES 544
EAN/GTIN:
     4047322215770
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einstellbare T-Verschraubung, Dichtkegel, Mutter M18x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 12 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4571 (DIN 2353)
Rohr-Außen-Ø:
12 mm
L1:
64,0 mm
L2:
29,5 mm
Mutter-Innengewinde:
M18x1,5
PN:
315 bar
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 19 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.