Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftverbindungstechnik
>
Pneumatik Schläuche
>
Druckluftspiralschlauch
>
Artikel
Spiralschl.-Sicherheitskupplung-Set, PUR, Schl.-ø 10x6,5, 6,0 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-113489
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
SP 246-106
EAN/GTIN:
4047322206495
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
PU-Spiralschlauch
Spiralschlauch-Sicherheitskupplung-Set, PUR, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 10x6,5, PN max. 10 bar, 6,0 mSpiralisierter oder gerader Polyurethanschlauch komplett montiert mit Sicherheitskupplung NW 7,6 und Stahlnippel.KupplungSicherheitskupplung aus Stahl / Messing verzinkt für hohe Durchflusswerte, speziell konzipiert für alle Anwendungen mit hohem mechanischem Verschleiß.Starke, stoßfeste und vibrationsstabile Konstruktion für anspruchsvolle Anwendungen.PolyurethanschlauchÄußerst flexibler, extrem knickfester und schmutzunempfindlicher Spiralschlauch mit hoher Reiß-, Zug- und Stoßbelastbarkeit bei langer Lebensdauer und hervorragenden Alterungsqualitäten. Er verfügt weiterhin über einen hervorragenden Abriebwiderstand und ist UV-resistent.Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.
Weitere Informationen:
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schlauch-Ø:
10x6,5 mm
Spiral-Ø:
52 mm
Betriebsdruck max.:
10 bar
Arbeitslänge max.:
6,0 m
Ursprungsland:
SE
... >
Spiralschläuche
>
PUR-Schlauch-Kupplung-Sets
>
Spiralschlauch-Kupplung-Set, Sicherheitskupplung
Weitere Suchbegriffe:
Druckluft-Sicherheitskupplung
,
Druckluftsicherheitskupplung
,
Pneumatik-Sicherheitskupplung
,
Sicherheits-Stahlkupplung
,
Sicherheitskupplung Druckluft
,
Sicherheitskupplung Pneumatik
,
Spiralschlauch
,
pu-spiralschlauch 6m
,
pu spiralschlauch
,
pu-spiralschlauch 10bar
,
Druckluftschläuche
,
Pneumatikschläuche
,
PUR-Schläuche
,
PU-Schläuche
,
Schläuche
,
Spiralschlauch mit Schnellverschlusskupplung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 35,00*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vibrationsdämpfer mit 300 mm PVC-Schlauch, NW 7,2-NW 7,8 G 1/4 AG
Riegler
VD-300-7,2-1/4
ab € 8,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen