Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Gewebeschlauch leuchtgrün, Schlauch-ø 12x6, Rolle à 50 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-113780
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     190/2-G
EAN/GTIN:
     4047322248891
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
PVC-Gewebeschlauch
PVC-Schlauch
PVC-Gewebeschlauch leuchtgrün, Temp. max. 60°C, Schlauch-ø 12x6, PN bei 23 °C max. 20 bar Luft, 15 bar Flüssigkeiten, Rolle à 50 mFlexibler, druckbeständiger, abriebfester Standardschlauch für ein breites Anwendungsspektrum in Industrie, Maschinen- und Apparatebau, Gewerbe, Handwerk und Labor.- entspricht der Lebensmittelverordnung (EU) Nr. 10/2011, Simulanzien A, B, C- hohe chemische Beständigkeit beim Durchleiten von gasförmigen und flüssigen Medien- hochwertige Materialzusammensetzung garantiert Langlebigkeit und einen erhöhten UV-Schutz
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-15 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Betriebsdruck:
bei 23 °C max. 20 bar Luft/Gas, max. 15 bar Flüssigkeiten
Schlauch-Ø innen:
6 mm
Schlauch-Ø außen:
12 mm
Biegeradius min.:
18 mm
Rollenlänge:
50 m
Ursprungsland:
FR
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 150.000 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,03*
€ 1,23
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,02*
€ 1,21
pro Meter
ab 150 Meter
€ 0,9488*
€ 1,12907
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,90*
€ 1,07
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,87*
€ 1,04
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,81*
€ 0,96
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,80*
€ 0,95
pro Meter
ab 1250 Meter
€ 0,74*
€ 0,88
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 0,72*
€ 0,86
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,65*
€ 0,77
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
259.550
ab € 4,67*
Zubehör
Riegler
259.555
ab € 9,49*
Zubehör
Riegler
SAS420
ab € 28,58*
Zubehör
Riegler
259.559
ab € 14,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.