Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatik-Schlauch (PU),schwarz, Schlauch-ø 4x2,4, Rolle à 25 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-113875
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     189.01
EAN/GTIN:
     4047322031905
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Antistatik-Schlauch (PU),schwarz, Temp. -40 °C bis 70 °C, Schlauch-ø 4x2,4, PN bei 26 °C/65 °C max. 7,24/3,45 bar, Rolle à 25 mPolyurethanschlauch auf Ätherbasis. Der Schlauch ist elektrisch leitend eingestellt (elektrisch ableitend).Anwendungsbereich: Elektroanlagen, Medizinische Geräte, Robotik, Reinräume in der Halbleiterindustrie, Verpackungsmaschinen, Pulverbeschichtungsmaschinen
Weitere Informationen:
Ableitung von Aufladungen:
nach EIS Std. 541
Oberflächenwiderstand:
9,9x10<sup>9</sup> Ohm-cm
Spez. Durchgangswiderstand:
9,9x10<sup>9</sup> Ohm-cm
Schlauch-Ø innen:
2,4 mm
Schlauch-Ø außen:
4 mm
Arbeitsdruck bei 25 °C:
7,24 bar
Arbeitsdruck bei 65 °C:
3,45 bar
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
70 °C
Rollenlänge:
25 m
Biegeradius min.:
9,5 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: pu-schlauch riegler, antistatischer schlauch, Schläuche, Druckluftschläuche, Schlauch, Antistatik Schlauch, Antistatik Schläuche
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 75.000 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Meter
ab 125 Meter
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
259.550
ab € 4,67*
Zubehör
Riegler
259.555
ab € 9,49*
Zubehör
Riegler
SAS420
ab € 28,58*
Zubehör
Riegler
259.559
ab € 14,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.