Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GETT GCQ CleanType® Easy Basic USB (DE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Artikel-Nr.:
     C7230-3125848
Hersteller:
     GETT Gerätetechnik
Herst.-Nr.:
     KL25211
EAN/GTIN:
     4260456050790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GETT Tastaturen
Hygienetastatur
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur

Hygienetastatur CleanType® Easy Basic (DE) mit USB-Anschluss in weiß


Die Tastatur der CleanType® - Reihe eignet sich hervorragend für den Einsatz in hygienesensiblen Bereichen. Sie ist vollständig wasser- und staubdicht und überzeugt mit höchstem Schutzgrad. Diese Hygienetastatur lässt sich rundum reinigen und desinfizieren. Die hochwertige Verarbeitung und strenge Qualitätskontrollen bestätigen eine lange Lebensdauer.

Eine vollumfängliche Reinigung und Desinfektion sind problemlos möglich. Eine KeyLock-Funktion vermeidet Fehlauslösungen beim Reinigungsvorgang. Hervorragendes Tastgefühl und hoher Bedienkomfort, auch bei der Benutzung von Latex- oder Silikonhandschuhen, machen dieses Produkt zu einem perfekten Alltagsbegleiter in Krankenhäusern, Kliniken oder Praxen.


Weitere Vorteile:


  • Vollständig wasser- & staubgeschützt
  • Schutzgrad IP68
  • Bedienung mit Schutzhandschuhen möglich
  • Hohe Lebensdauer & Qualität
  • Ergonomische Bauweise
  • Angenehmes Tastgefühl
  • Inklusive USB Schutzkappe
  • CE & FCC Zertifikat vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau RAL
Länge:
441 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
23 mm
Gewicht:
449 Gramm
Schnittstelle:
USB
Oberflächenmaterial:
Kunststoff
Tastaturlayout:
Deutsch
Besonderheit:
ergonomisch | wasserdicht | abwaschbar | wasserfest | mit NUM-Pad
Weitere Suchbegriffe: Industrietastatur, Reinraumtastatur, Keyboard, Tastatur, gett reinraumtastatur, gett tastaturen, Kunststofftastatur, Dateneingabegerät, Peripheriegerät
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,19*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.