Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GETT GCQ CleanType® Easy Protect USB (DE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Artikel-Nr.:
     C7230-3125849
Hersteller:
     GETT Gerätetechnik
Herst.-Nr.:
     KG25219
EAN/GTIN:
     4260456050806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GETT Tastaturen
Hygienetastatur
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur

Hygienetastatur Cleantype® Easy Protect (DE) mit USB-Anschluss in weiß


Die Hygienetastatur Cleantype® Easy Protect eignet sich für ihren Einsatz in medizinischen Bereichen. Der hohe Schutzgrad IP68 bestätigt die vollständige Widerstandsfähigkeit der Tastatur gegenüber Wasser und Staub. Eine vollumfängliche Reinigung und Desinfektion sind problemlos möglich. Der Reinigungsprozess gestaltet sich dank flacher Tastenkappen einfach. Eine KeyLock-Funktion sperrt die Tasten während des Vorganges und verhindert unerwünschte Tastenauslösungen.

Ein hervorragendes Tastgefühl und hoher Bedienkomfort, auch bei der Benutzung von Latex- oder Silikonhandschuhen, machen dieses Produkt zu einem perfekten Alltagsbegleiter im medizinischen Umfeld.


Weitere Vorteile:


  • Vollständig wasser- & staubgeschützt
  • Schutzgrad IP68
  • Bedienung mit Schutzhandschuhen möglich
  • Hohe Lebensdauer & Qualität
  • Ergonomische Bauweise
  • Angenehmes Tastgefühl
  • Inklusive USB-Silikonschutzkappe
  • CE & FCC Zertifikat vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß RAL
Länge:
445 mm
Breite:
128 mm
Tiefe:
25 mm
Gewicht:
526 Gramm
Schnittstelle:
USB
Oberflächenmaterial:
Silikon
Tastaturlayout:
Deutsch
Besonderheit:
ergonomisch | wasserdicht | abwaschbar | wasserfest | mit NUM-Pad
Weitere Suchbegriffe: Industrietastatur, Reinraumtastatur, Keyboard, Tastatur, gett tastaturen, Silikontastatur, Medizintastatur, Dateneingabegerät, Peripheriegerät
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,25*
€ 145,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,37*
€ 143,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,34*
€ 133,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,54*
€ 127,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,38*
€ 114,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,40*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.